| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-SP1WOO3PL Herst.-Nr.: SP1WOO3PL EAN/GTIN: 4260768178694 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Holzbalken Pendelleuchte LANAT 3-flammig mit Stoffschirm Beige, Breite 100cm Holzbalken Pendelleuchte 3 flammig mit Stoff Lampenschirmen in Beige Stilvolle und dekorative Akzente - Skandinavische Hängelampe! Wenn alle Zeichen auf Gemütlichkeit stehen, darf auch die passende Beleuchtung nicht fehlen. Schlichte Formen, kombiniert mit Naturmaterialien, machen diese Lampe zu einem Garanten für ein angenehmes Wohnambiente. Im angesagten Material-Mix aus Stoff und Naturholz schafft die Balkenlampe eine zeitlose Verbindung zwischen klarer Moderne und absolutem HYGGE-Faktor. Das helle Holz harmoniert mit den Schirmen in Beige und schafft eine einladende, warme Atmosphäre, welche durch die Abhängung in schlichtem Weiß perfekt ergänzt wird. Das 3 flammige Pendel mit einer Breite von 100 cm und einer Abhängung von 150 cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Als hängende Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch oder als Küchenlampe über dem Esstisch oder der Kücheninsel angebracht, sorgt die Leuchte dank der Stoffschirme für eine angenehme Lichtstimmung. Die mehrflammige Pendellampe ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. je 28 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Auch zu finden unter: Pendellampen, Holzbalken, Lampenschirm, Stofflampe, skandinavische, mehrflammig, Esszimmertisch, Esstischlampen, Küchenpendelleuchten, Wohnzimmerlampen, Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Textil / Stoff | Farbe: | Weiß, Natur - Beige | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,09 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Pendel-Lampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Flur, im, für, über, mit, Holz-balken, Lampen-schirm, Stoff-lampe, skandinavisch-e, Style, 3, mehr-flammig, Kochinsel, Esszimmer-tisch, Galerie, Esstisch-lampen, Küchen-pendelleuchten, Wohnzimmer-Lampe, hängend, Couchtisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |