Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dezente Edelstahl LED Außenwandleuchte SLIM, IP44, 21,6 x 17,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dezente Edelstahl LED Außenwandleuchte SLIM, IP44, 21,6 x 17,6 cm
Dezente Edelstahl LED Außenwandleuchte SLIM, IP44, 21,6 x 17,6 cm
Dezente Edelstahl LED Außenwandleuchte SLIM, IP44, 26,5 x 17,9 cm
Dezente Edelstahl LED Außenwandleuchte SLIM, IP44, 21,6 x 17,6 cm
Dezente Edelstahl LED Außenwandleuchte SLIM, IP44, 26,5 x 17,9 cm
Dezente Edelstahl LED Außenwandleuchte SLIM, IP44, 26,5 x 17,9 cm
Dezente Edelstahl LED Außenwandleuchte SLIM, IP44, 26,5 x 17,9 cm
Dezente Edelstahl LED Außenwandleuchte SLIM, IP44, 26,5 x 17,9 cm
Artikel-Nr.:
     1609-ST5001
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     ST5001
EAN/GTIN:
     4250294311795
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Dezente Edelstahl LED Außenwandleuchte SLIM, IP44, 21,6 x 17,6 cm

Auf der Suche nach dezenten Außenwandleuchten fällt diese elegant schlichte LED Wandlampe aus dem Hause Lutec sofort angenehm auf. Mit ihrem unvergänglichen Design sowie ihrem blendfreien Licht wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt ist die LED Außenlampe aus Edelstahl. Durch ihre klar definierten Formen erhält sie dabei einen besonderen Charakter.

Die Wandlampe hat eine Höhe von 21,6 cm und eine Breite von 17,6 cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als weisende Wegeleuchte an Hauswänden.

Ganz gleich also, für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten, all diesen Ansprüchen wird die Außenlampe SLIM in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenleuchte ist mit einer fest verbauten 8 Watt LED mit 640 Lumen und 3000 Kelvin bestückt.

* Die Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen

Auch zu finden unter: Außenbeleuchtung Haus, Außenleuchten LED, Wandleuchten außen, Wandlampen außen, Außenleuchten Edelstahl, LED Leuchten
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Silber - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 21,6 cm, Breite: 17,6 cm, Tiefe: 6,4 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 640 Lumen = 640 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,46 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, ST5001, Lutec, Außenleuchte, Außenleuchten, LED Außenleuchten, LED Außenleuchte, Aussenleuchte, aussenleuchten, Außenlampe, außenlampen, Außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, Außenbeleuchtung Haus, Wegeleuchte, Wegeleuchten, außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Wandleuchten außen, Wandlampe außen, Wandlampen außen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Außenbeleuchtung LED, Terrassenleuchten, Outdoor Lampe, Lutec Außenleuchten, Eco Light, Slim
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,78*
€ 26,78*
€ 8,50*
ab € 23,28*
€ 32,85*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 30,15*
€ 41,72*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 52,61*
€ 69,99*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
ST5001-PIR
ab € 27,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.