| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-STLM6040-GU10 Herst.-Nr.: STLM6040-GU10 EAN/GTIN: 4260529932053 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Edelstahl LED Außenwandleuchte FOCUS, Fassadenbeleuchtung, Up & Downlight Auf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt diese attraktive Wandlampe aus dem Hause Lutec sofort ins Auge. Mit ihrem modernen Design sowie ihrem gleichmäßig nach unten und oben gerichteten Licht wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand. Gefertigt ist die Außenlampe aus wetterbeständigem Edelstahl und klarem Kunststoff. Durch die halbrunde Form passt die Wandleuchte zu vielen Hausfassade und ergänzt das Gesamtbild harmonisch. Die Wandlampe hat eine Höhe von 23,5 cm und eine Breite von 11 cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach zeitgemäßen Terrassenlampen, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen Außenleuchten zur Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Lutec Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht. Die Außenleuchte ist mit zwei GU10 Fassungen ausgestattet undwird inklusive eines LED Leuchtmittels mit 5 Watt, 400 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. * Geeignet für Leuchtmittel bis max. je 35W Auch zu finden unter: Außenbeleuchtung Haus, Wandleuchten außen, Wandlampen außen, Up & Downlight Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff, Edelstahl | Farbe: | Silber - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 23,5 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 10,9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / max. 35 Watt) 5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 400 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 0,75 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, downlight gu10, led außenwandleuchte, downlight 230v, STLM6040-GU10, Lutec, Außenleuchte, Außenleuchten, LED Außenleuchten, LED Außenleuchte, Edelstahl Außenleuchte, Edelstahl Außenwandleuchte, Außenleuchte Edesltahl, Aussenleuchte, aussenleuchten, Außenlampe, außenlampen, Außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, Außenbeleuchtung Haus, Wegeleuchte, Wegeleuchten, außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Wandleuchten außen, Wandlampe außen, Wandlampen außen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Außenleuchte Aluminium, Außenleuchten Aluminium, Outdoor Lampe, Lutec Außenleuchten, Eco Light, Focus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |