Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutelloser Aschesauger mit HEPA-Filter, Blasfunktion - 10L Volumen, 800 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beutelloser Aschesauger mit HEPA-Filter, Blasfunktion - 10L Volumen, 800 Watt
Beutelloser Aschesauger mit HEPA-Filter, Blasfunktion - 10L Volumen, 800 Watt
Beutelloser Aschesauger mit HEPA-Filter, Blasfunktion - 10L Volumen, 800 Watt
Beutelloser Aschesauger mit HEPA-Filter, Blasfunktion - 10L Volumen, 800 Watt
Beutelloser Aschesauger mit HEPA-Filter, Blasfunktion - 10L Volumen, 800 Watt
Beutelloser Aschesauger mit HEPA-Filter, Blasfunktion - 10L Volumen, 800 Watt
Beutelloser Aschesauger mit HEPA-Filter, Blasfunktion - 10L Volumen, 800 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-TCA90100
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     TCA90100
EAN/GTIN:
     5410329757830
Suchbegriffe:
Aschesauger
Filter Handstaubsauger
aschesauger

Beutelloser Aschesauger mit HEPA-Filter, Blasfunktion - 10L Volumen, 800 Watt

Haben Sie einen Kamin, einen Ofen oder einen Grill, dann ist ein Aschesauger ein Muss, um kalte Asche bequem und schnell zu entfernen.

Dieser kompakte Edelstahl Aschereiniger mit 10 Liter Volumen hat eine Leistung von 800 Watt und ist mit einem HEPA-Filter und einer praktischen Blasfunktion ausgestattet.

Blasfunktion: Die Blasfunktion eignet sich nicht nur um Blätter, Staub oder Asche schnell und bequem aus Ecken zu blasen, sondern ebenfalls zum Anfachen des Kamin- oder Grillfeuers.

HEPA-Filter: Der Kaminsauger ist mit einem HEPA-Filter ausgestattet, der 99,9% der Asche- und Staubpartikel aus der Luft entfernt.

Ohne Beutel: Da der Staubsauger für Asche ohne Beutel betrieben wird, können Sie die Innenseite des Behälters bequem feucht reinigen. Der Kaminsauger eignet sich nur für kalte Asche.

Die Ansaugstärke beträgt 17kPA mit 1.7 m³/min Luftdurchsatz - Abmessungen: Höhe 23cm - Ø 28cm - Gewicht: 2,2kg - Schallpegel 78dB.

Einfache Handhabung: Stecker an eine Steckdose anschließen, einschalten und fertig!
Weitere Informationen:
Art:
Aschestaubsauger
Farbe:
Schwarz
Modell:
Mit Blasfunktion
Staubbehälter:
Inhalt: 10 Liter
Schallleistungspegel:
78 dB
Reinigung:
Behälter mit feuchtem Tuch reinigen
Eignung:
Für kalte Asche
Leistung:
800 Watt
Ladestation:
230 Volt
Besonderes:
Edelstahl
Kabellänge:
3 Meter
Abmessungen:
Höhe: 23 cm, Breite: 28 cm, Tiefe: 28 cm
Gewicht:
2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Aschstaubsauger, Kaminsauger, Kaminstaubsauger, Rußsauger, Ofensauger, Grill, ohne, Beutel, Beutelloser, Hepa, Staubfilter, heiße, für, mit, schwarz, 800, Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
TCA90000/SP2
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.