| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-VELM5815 Herst.-Nr.: VELM5815 EAN/GTIN: 4260647059144 |
| |
|
| | |
| Deckenventilator mit LED Licht Ø112 Fernbedienung, 3 Stufen & Winterbetrieb Deckenventilator mit Licht - 2in1 – Beleuchtung & eine leise frische Brise! Mit 215 Umdrehungen pro Minute bringt dieser Deckenventilator eine angenehme Abkühlung. Über die Fernbedienung können alle Funktionen bequem geschaltet werden: Der Ventilator verfügt über 3 Geschwindigkeitsstufen, sodass der Luftstrom nach Belieben reguliert werden kann. Über den Timer können Sie einstellen, ob der Ventilator 2, 4 oder 8 Stunden eingeschaltet bleibt, was für die Nacht sehr praktisch ist. Sommer und Winterfunktion Auch im Winter bietet der Deckenventilator gute Dienste. Dank der Rücklauf Funktion, die die Drehrichtung der Flügel umkehrt, drückt sie im Winter angesammelte heiße Luft auf den Boden und verteilt sie besser im Raum. Mit einem maximalen Geräuschpegel von 50,4dB auf höchster Stufe, gehört der Ventilator zu den leisen seiner Art. Der Deckenventilator ist in modernem Silber gehalten, ein zeitloses Design, dass sich gekonnt in viele Einrichtungsstile integriert. Mit seinen 5 Flügeln erreicht der Ventilator einen großen Durchmesser von 112cm und hat eine Höhe von 42cm. Die opalweiße Glasabdeckung erzeugt ein angenehmes blendfreies Licht, der Ventilator ist mit einer E14 Fassung ausgestattet, und wird mit passendem Leuchtmittel mit 5 Watt und 400 Lumen 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, Timer, mit Ventilator | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Silber - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 42 cm, Durchmesser: 112 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Gewicht: | 5,4 kg | Geräuschpegel: | max. 50,4 dB | Leistungsstufen: | 3 | Luftstrom: | max: 7729 m³/Stunde | Geschwindigkeit: | bis: 215 U / min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED, Ventilator, Deckenlüfter, Deckenlampe, Zimmerventilator, Windmaschine, Winderzeuger, Raumventilator, Lampe, Licht, Beleuchtung, Design, flach, leiser, mit, zum, im, schlafen, sehr, für, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Babyzimmer, Fernbedienung, Timer |
| | |
| |