|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-WC200 Herst.-Nr.: WC200 EAN/GTIN: 5410329696467 |
| |
|
|  |  |
 | Chronometer / Uhr für Sportwettkämpfe, Stoppuhr - Countdown - Intervall - Alarm Unverzichtbar für sportliche Wettkämpfe ist dieser digitale Chronometer aus dem Hause Velleman. Die Uhr verfügt über viele praktische Funktionen, so dass sie im Bereich Sport und Freizeit der ideale Trainingspartner für Profis und Freizeitsportler ist. Auf dem großen LED-Display mit 10 cm großen Ziffern können Sie alle Zeiten gut ablesen. Als Timer verwendet, lassen sich bei Wettkämpfen mehrere Funktionen einstellen. Neben einer Countdown und einer Countup Funktion verfügt die Stoppuhr ebenfalls über eine Intervallzeit Funktion. Im Countup Modus zählt der Chronometer eine von Ihnen gewählte Zeitspanne (bis max. 99 Stunden / 59 Minuten) hoch und kehrt danach wieder zu 00:00 zurück, um im Anschluss erneut mit dem Hochzählen zu starten. Beim Countdown zählt die Uhr die von Ihnen eingestellte Zeit rückwärts und signalisiert den Ablauf der Zeit mit einem Piepston. Bei der Intervallzeit Funktion stellt sich der Countdown Timer zusätzlich automatisch auf die eingestellte Zeit zurück, um wieder neu rückwärts zu zählen. Weiterhin verfügt die Sportuhr über eine Uhrzeit Anzeige, wahlweise als 12 oder 24 Stunden Anzeige. Alle Funktionen der 32,7 x 15,6 x 9,3 cm großen Stoppuhr lassen sich komfortabel auf einem übersichtlichen Bedienfeld einstellen. Der Zeitmesser wird mit einem Netzadapter betrieben, der mit ihm Lieferumfang enthalten ist. Alternativ können Sie auch einen Akku nutzen, der allerdings NICHT mitgeliefert wird. Weitere Informationen:  |  | Art: | Zeitmesser | Model: | Digitale Stoppuhr | Geeignet für: | Sport und Freizeit | Uhrzeit: | ja | Alarmfunktion: | Piepston | Batterien: | inklusive Netzteil / alternativ Akku (NICHT enthalten) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zeitmessung, Sport, Timer, und, Stoppuhren, Digitale, Chronometer, Zeitmessanlage, Zeitmessgerät, Cronometer, mit, Countdown, Countup, Alarm, für, Uhrzeit, Sportwettkämpfe, Zeitabnahme, Wettlauf, Fußball, Handball, Leichtathletik, Intervall, LED |
|  |  |
| |