Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2in1 Sackkarre & Plattformwagen klappbar bis 137kg, & Klappbox


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2in1 Sackkarre & Plattformwagen klappbar bis 137kg, & Klappbox
2in1 Sackkarre & Plattformwagen klappbar bis 137kg, & Klappbox
2in1 Sackkarre & Plattformwagen klappbar bis 137kg, & Klappbox
2in1 Sackkarre & Plattformwagen klappbar bis 137kg, & Klappbox
2in1 Sackkarre & Plattformwagen klappbar bis 137kg, & Klappbox
2in1 Sackkarre & Plattformwagen klappbar bis 137kg, & Klappbox
2in1 Sackkarre & Plattformwagen klappbar bis 137kg, & Klappbox
2in1 Sackkarre & Plattformwagen klappbar bis 137kg, & Klappbox
2in1 Sackkarre & Plattformwagen klappbar bis 137kg, & Klappbox
2in1 Sackkarre & Plattformwagen klappbar bis 137kg, & Klappbox
2in1 Sackkarre & Plattformwagen klappbar bis 137kg, & Klappbox
2in1 Sackkarre & Plattformwagen klappbar bis 137kg, & Klappbox
Artikel-Nr.:
     1609-WEST-S585
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     WEST-S585
EAN/GTIN:
     4262382960518
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre

2in1 Sackkarre & Plattformwagen klappbar bis 137kg, & Klappbox

Schwere Gegenstände schnell, sicher und einfach zu transportieren kann ganz leicht sein!

Die klappbare Sackkarre ist ein echtes Multitalent: Egal ob als Sackkarre oder Transportwagen, mit wenigen Handgriffen lässt sich die faltbare Transportkarre den jeweiligen Erfordernissen anpassen. Inklusive einer stabilen Klappbox in Industriequalität, diese bietet viel Platz zum Lagern oder transportieren verschiedener Gegenstände!

Sie suchen eine einfache Art schwere Dinge zu transportieren?
Dann haben wir hier die Lösung für Sie: Die 2in1 Sackkarre & Transportkarre! Durch ihre stabile Form ist sie bis zu 137 KG belastbar und hat außerdem den Vorteil, dass sie auch in der liegenden Position genutzt werden kann. Dies lässt Sie Lasten jeglicher Art fortbewegen.

Mit der robusten Stahlkonstruktion, dem Kunststoff ummantelten Handgriff und den robusten Rädern aus Polycarbonat sichern Sie sich einen Rollwagen der höchsten Qualität. Und als wahres Multitalent ist die Handkarre kompatibel mit der Stanley Klappbox WEST-505.


Maße Aufgeklappt:
* Höhe: 110 cm
* Breite: 41 cm
* Tiefe: 44 cm

Maße Zusammengeklappt:
* Höhe: 64 cm
* Breite: 38 cm
* Tiefe: 11 cm

* Plattform-Breite: 31,5 cm
* Plattform-Tiefe: 50 cm
Weitere Informationen:
Art:
2in1 Sackkarre & Plattformwagen
geeignet als:
Sackkarre oder Plattformwagen
Material:
Stahl, Räder Polycarbonat
Besonderes:
Mit Klappbox
Belastbarkeit:
bis 137 kg
Gewicht:
7,3 kg
Maße aufgestellt:
Breite: 41 cm Höhe: 110 cm Tiefe: 44 cm
Maße zusammengeklappt:
Breite: 38 cm Höhe: 64 cm Tiefe: 11 cm
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, sackkarre klappbar stanley, kistenkarre, kistenkarre klappbar, Klappsackkarre, Transportkarre, Handwagen, Handkarre, Transportwagen, Plattformwagen, Plattenkarre, klappbare, faltbare, Rollwagen, Werkstattwagen, Klappbox, Faltbox, Faltkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 142,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 178,10*
€ 211,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 176,68*
€ 210,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 170,25*
€ 202,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,68*
€ 195,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 142,81*
€ 169,94
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
SXWTD-FT505
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.