Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderleuchte WINCHFIELD verstellbar in Marmoroptik, Breite 44,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bilderleuchte WINCHFIELD verstellbar in Marmoroptik, Breite 44,5cm
Bilderleuchte WINCHFIELD verstellbar in Marmoroptik, Breite 44,5cm
Bilderleuchte WINCHFIELD verstellbar in Marmoroptik, Breite 44,5cm
Bilderleuchte WINCHFIELD verstellbar in Marmoroptik, Breite 44,5cm
Bilderleuchte WINCHFIELD verstellbar in Marmoroptik, Breite 44,5cm
Bilderleuchte WINCHFIELD verstellbar in Marmoroptik, Breite 44,5cm
Bilderleuchte WINCHFIELD verstellbar in Marmoroptik, Breite 44,5cm
Bilderleuchte WINCHFIELD verstellbar in Marmoroptik, Breite 44,5cm
Bilderleuchte WINCHFIELD verstellbar in Marmoroptik, Breite 44,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-WINCHFIELD-PLM-PN-WM
Hersteller:
     Elstead Lighting
Herst.-Nr.:
     WINCHFIELD-PLM-PN-WM
EAN/GTIN:
     5024005169246
Suchbegriffe:
Bilderleuchte
bilderleuchte e14

Bilderleuchte WINCHFIELD verstellbar in Marmoroptik, Breite 44,5cm

Die Bilderleuchte WINCHFIELD aus dem Hause Elstead Lighting setzt Bilder und Gemälde richtig in Szene.

Die 44,5cm breite Wandleuchte kann über ein Gelenk passend ausgerichtet werden und hat mit einer max. Ausladung von 32cm den passenden Abstand zu Gemälden.
In edler Marmoroptik gestaltet und aus robustem Stahl gefertigt, passt die hochwertig verarbeitete Bilderlampe in klassische Einrichtungsstile und kann auch perfekt als Spiegelleuchte genutzt werden.

Die Leuchte ist mit 2 E14 Fassungen ausgestattet und ist für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. (Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
Weiß marmoriert - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Breite: 44,5 cm, Tiefe: 32 cm
Zusatz Maße:
Art: Montageplatte – Höhe: 6 cm – Breite: 17 cm – Tiefe: 2,4 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: wandleuchten, wandlampen, wandbeleuchtung, innen, klassische, designklassiker, schwenkbare, bilderleuchten, bilderlampen, für, gemäldebeleuchtung, Bilderbeleuchtung, bildbeleuchtung, beleuchten, bildleuchten, bildlampen, wandbild, leinwand, spiegelleuchten, spiegellampen, indirekte, marmoroptik, steinoptik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 172,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 212,15*
€ 252,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 209,77*
€ 249,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 203,18*
€ 241,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 195,56*
€ 232,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 172,79*
€ 205,62
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
225210107
ab € 54,59*
Ähnlich
TRIO Leuchten
279770107
ab € 28,02*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30055
ab € 122,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.