Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer, Innen- & Außentemperatur, MIN/MAX Speicher, weiß-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermometer, Innen- & Außentemperatur, MIN/MAX Speicher, weiß-grau
Thermometer, Innen- & Außentemperatur, MIN/MAX Speicher, weiß-grau
Thermometer, Innen- & Außentemperatur, MIN/MAX Speicher, weiß-grau
Artikel-Nr.:
     1609-WS 7008
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 7008
EAN/GTIN:
     4029665070087
Suchbegriffe:
Tisch-Thermometer
Tischthermometer
Wetter-Station
Wetterstation

Thermometer, Innen- & Außentemperatur, MIN/MAX Speicher, weiß-grau

Ein kleines, solarbetriebenes Thermometer im Mini-Format.
Dank des verkabelten Außensensor kann das Gerät ihnen sowohl die Innen- als auch Außentemperatur anzeigen.

Zudem verfügt das Gerät über einen MIN/MAX Speicher, damit sie Höchst- und Niedrigsttemperaturen immer im Auge behalten können.

* MIN/MAX Speicher
* Temperatur in °C/°F
* Außensensor für externe Temperatur (Kabellänge 140 cm)
* Solar- oder Batteriebetrieb (inkl.)
* Als Tisch- und Wandgerät einsetzbar
* Abmessungen: 83 x 14 x 51 mm
Weitere Informationen:
Art:
Raumthermometer
Model:
Digitalthermometer
Geeignet für:
Innen und Außenthermometer
Außentemperatur:
Ja
Innentemperatur:
Ja
Luftfeuchtigkeit:
Nein
Luftdruck:
Nein
Batterien:
1 x LR 44, 1,5V (inklusive)
Weitere Suchbegriffe: tischthermometer technoline, tisch thermometer, WS 7008, WS7008, wetterstation, wetterstationen, thermometer, hygrometer, wettervorhersage, wetter online, wetterdienst, wetterbericht, wetterprognose, wetter deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TechnoTrade
WS 8008
€ 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.