Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE LED-Flutlichtstrahler 12m/180° Bewegungsmelder, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CREE LED-Flutlichtstrahler 12m/180° Bewegungsmelder, IP44
CREE LED-Flutlichtstrahler 12m/180° Bewegungsmelder, IP44
CREE LED-Flutlichtstrahler 12m/180° Bewegungsmelder, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-XQ1010
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     XQ1010
EAN/GTIN:
     8711387123658
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenfluter

CREE LED-Flutlichtstrahler 12m/180° Bewegungsmelder, IP44

Energiesparende Flutlichtstrahler können nicht mit Halogestrahlern mithalten?
Das ist nicht richtig: Dieser Fluter mit 12m / 180°-Bewegungsmelder aus Aluminium – Glas in schwarz, gibt kaltweisses Licht mit einer Lichtausbeute von 1600 Lm, die sich wirklich sehen lassen kann!

* 8,8 Watt
* PIR-Sensor
* Zeit-Einstellung von 10 Sec. bis 4 Min.
* Erfassungsbereich max. 12 Meter 180°
* 6000 Kelvin
* IP44
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8,8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1600 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 180 ° / Reichweite 12 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 10 Sekunden bis 4 Minuten
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, flutlichtanlagen led, automatik schalter, XQ1010, Außenbeleuchtung, IP44, Werkstattbeleuchtung, Grundstücksbeleuchtung, Einfahrtsbeleuchtung, Industrieleuchten, Werkstattleuchten, Lagerleuchten, Garagenleuchten, Garagenstrahler, Werkstattstrahler, Industriestrahler, Einfahrtsstrahler, Carportstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,87*
€ 21,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,69*
€ 21,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,08*
€ 17,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
270711S2010
ab € 29,84*
Sonstiges
REV Ritter
2707112010
ab € 15,25*
Sonstiges
Perel
LEDAS-250NW
ab € 47,36*
Sonstiges
REV Ritter
2707113010
ab € 21,39*
Sonstiges
REV Ritter
2707113020
ab € 21,54*
Sonstiges
REV Ritter
270711S3010
ab € 46,07*
Sonstiges
REV Ritter
270711S3020
ab € 46,19*
Sonstiges
REV Ritter
270711S3030
ab € 50,60*
Sonstiges
Perel
LEDA7003NW-B
ab € 15,99*
Sonstiges
REV Ritter
2707113030
ab € 25,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.