| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-sb153 Herst.-Nr.: 153 EAN/GTIN: 4036239001538 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Papier Lampenschirm fürs Kinderzimmer mit "Der kleine Prinz" Motiv Lampenschirm Kinderzimmer Gestalten Sie Ihre eigene Hängelampe fürs Kinderzimmer mit diesem Papier Lampenschirm! Dieser Lampenschirm aus Papier ist die Basis für eine individuell gestaltbare Kinderzimmer Papierlampe. Der Papier Lampion in Kugel Form hat ein Durchmesser von 40cm und ist kompatibel mit der Lampenschirm Aufhängung (sb157) von Niermann. Diese Aufhängung können Sie separat in unserem Shop finden. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung und dem aktuellen Motiv "Der kleine Prinz" ist dieser Kinder Lampion für alle Kinderzimmer geeignet. Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: Lampenschirm Kinder, Papierlampe Kinderzimmer, Papierleuchte, Lampion Kinder, Kugellampe, Kugelleuchte, Ballon Lampe Kinder, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Pendelleuchte Kinderzimmer, Hängeleuchte Kinder, Lampen für Kinderzimmer, Lampe Mädchenzimmer, Kinderzimmerlampe für Mädchen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Papier, Metall | Farbe: | Gelb, Grün, Mehrfarbig, Weiß | Abmessungen: | Durchmesser: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten ( | Produktart: | Papierlampenschirm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papierlampe Kinderzimmer, Ballon Lampe Kinderzimmer, Kinderzimmerleuchte, Kinderzimmer-Pendelleuchte, Kinderzimmerlampe Mädchen, Kinderzimmerleuchten, Niermann Standby, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer-Pendelleuchten, Kinderzimmer-Pendellampe, Kinderzimmer-Pendellampen, Kinderzimmer-Hängeleuchte, Kinderzimmer-Hängeleuchten, Kinderzimmer-Hängelampe, Kinderzimmer-Hängelampen, Kinderlampe, Kinderleuchten, Kinderlampen, Kinderzimmerbeleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |