Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Lampenschirm fürs Kinderzimmer mit fröhlichem Blümchen Muster Ø 40cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papier Lampenschirm fürs Kinderzimmer mit fröhlichem Blümchen Muster Ø 40cm
Papier Lampenschirm fürs Kinderzimmer mit fröhlichem Blümchen Muster Ø 40cm
Papier Lampenschirm fürs Kinderzimmer mit fröhlichem Blümchen Muster Ø 40cm
Papier Lampenschirm fürs Kinderzimmer mit fröhlichem Blümchen Muster Ø 40cm
Papier Lampenschirm fürs Kinderzimmer mit fröhlichem Blümchen Muster Ø 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-sb164
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     164
EAN/GTIN:
     4036239001644
Suchbegriffe:
Papierlampe Kinderzimmer
Ballon Lampe Kinderzimmer
Kinderzimmerleuchte
Kinderzimmer-Pendelleuchte

Papier Lampenschirm fürs Kinderzimmer mit fröhlichem Blümchen Muster Ø 40cm

Lampenschirm Kinderzimmer
Gestalten Sie Ihre eigene Hängelampe fürs Kinderzimmer mit diesem Papier Lampenschirm mit schönem Blümchen Muster!

Dieser Lampenschirm aus Papier ist die Basis für eine individuell gestaltbare Kinderzimmer Papierlampe.
Der Papier Lampion in Kugel Form hat ein Durchmesser von 40cm und ist kompatibel mit der Lampenschirm Aufhängung (sb157) von Niermann.
Diese Aufhängung können Sie separat in unserem Shop finden.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung und dem fröhlichen Blümchen Muster ist dieser Kinder Lampion für alle Kinderzimmer geeignet. Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre.

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: Lampenschirm Kinder, Papierlampe Kinderzimmer, Papierleuchte, Lampion Kinder, Kugellampe, Kugelleuchte, Ballon Lampe Kinder, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Pendelleuchte Kinderzimmer, Hängeleuchte Kinder, Lampen für Kinderzimmer, Lampe Mädchenzimmer, Kinderzimmerlampe für Mädchen
Weitere Informationen:
Material:
Papier, Metall
Farbe:
Mehrfarbig, Rosa
Abmessungen:
Durchmesser: 40 cm
Produktart:
Papierlampenschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Niermann
sb157
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.