Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte / Deckenschale rund, Glas Alabaster, Ø 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte / Deckenschale rund, Glas Alabaster, Ø 30cm
LED-Deckenleuchte / Deckenschale rund, Glas Alabaster, Ø 30cm
LED-Deckenleuchte / Deckenschale rund, Glas Alabaster, Ø 30cm
LED-Deckenleuchte / Deckenschale rund, Glas Alabaster, Ø 30cm
LED-Deckenleuchte / Deckenschale rund, Glas Alabaster, Ø 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-sb18130
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb18130
EAN/GTIN:
     4036239181308
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte / Deckenschale rund, Glas Alabaster, Ø 30cm

Die runde LED Deckenleuchte punktet mit schlichter Eleganz aus alabasterfarbigem Glas!

Die geschlossene LED Leuchte mit Alabaster Dekor Glas passt sich jeder Umgebung an und schenkt dabei ein schönes und blendfreies Licht und sorgt stets für die richtige Beleuchtung.

So strahlend wie das Licht der LED Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne LED Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 30cm und einer Höhe von 12cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Decken Leuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen.
Durch das enthaltene, festverbaute LED Leuchtmittel können Sie diese Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.

Die Deckenbefestigung der Flurlampe besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.

* Das festeingebaute LED-Leuchtmittel verfügt über eine Leuchtkraft von 12 Watt und 960 Lumen.

Auch zu finden unter: LED Küchenlicht, LED Deckenschalen, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, LED Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen, Nurglasleuchte
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Leistung Leuchtmittel ges.:
12 Watt
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja
Schutzart:
IP 20
Eingangsspannung:
230 V
Produktart:
LED Deckenleuchte Alabaster Art
Schutzklasse:
2
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, LED Deckenleuchte, LED Deckenleuchten, LED Deckenschale, LED Deckenschalen, LED Küchenlicht, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, Alabaster, LED Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, LED Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen, Nurglasleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 49,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,17*
€ 79,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,68*
€ 76,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,04*
€ 73,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,42*
€ 71,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,46*
€ 68,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,69*
€ 59,13
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
512238
ab € 16,73*
Ähnlich
k.A.
512819
ab € 20,60*
Ähnlich
k.A.
512820
ab € 32,09*
Ähnlich
k.A.
512237
ab € 16,16*
Ähnlich
Niermann
sbs17025
ab € 22,53*
Ähnlich
Niermann
sbs16020
ab € 18,74*
Ähnlich
Niermann
sb19136
ab € 58,01*
Ähnlich
Niermann
sbs18030
ab € 29,06*
Ähnlich
Niermann
sbs19036
ab € 43,15*
Ähnlich
Niermann
sb16120
ab € 36,50*
Ähnlich
Niermann
sb17125
ab € 45,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.