Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebevoll gestaltete Pendelleuchte fürs Kinderzimmer, inkl. LM, Design MOND


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Liebevoll gestaltete Pendelleuchte fürs Kinderzimmer, inkl. LM, Design MOND
Liebevoll gestaltete Pendelleuchte fürs Kinderzimmer, inkl. LM, Design MOND
Liebevoll gestaltete Pendelleuchte fürs Kinderzimmer, inkl. LM, Design MOND
Liebevoll gestaltete Pendelleuchte fürs Kinderzimmer, inkl. LM, Design MOND
Liebevoll gestaltete Pendelleuchte fürs Kinderzimmer, inkl. LM, Design MOND
Liebevoll gestaltete Pendelleuchte fürs Kinderzimmer, inkl. LM, Design MOND
Artikel-Nr.:
     1609-sb185
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     185
EAN/GTIN:
     4036239001859
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe

Liebevoll gestaltete Pendelleuchte fürs Kinderzimmer, inkl. LM, Design MOND

Diese hübsche Kinderzimmer Hängeleuchte mit Mond und Sternen sorgt für schöne Träume im Reich der Kleinen.

Mit dieser liebevoll designten Hängeleuchte fürs Kinderzimmer strahlen Kinderaugen. Zum Spielen und kreativen Arbeiten bietet diese Kinderleuchte genügend Licht und ist mit Ihrem tollen MOND und den Sternen immer wieder ein Hingucker.

Diese Hängeleuchte für Kinderzimmer ist vielseitig in jedem Kinderzimmer einsetzbar, mit ihrem kindgerechten und ansprechenden Design sorgt die Leuchte für Begeisterung. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen/Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, diese Kinderleuchte ist für viele Kinderzimmer geeignet. Auch im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre.

Die Pendelleuchte ist aus pflegeleichtem Kunststoff, und gewährleistet die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer. Die 60cm lange Abhängung kann bei Bedarf individuell angepasst werden.

Die Pendelleuchte ist geeignet für E27-Leuchtmittel bis max. 15 Watt (enthalten) und kann mit Energiesparleuchten (ESL) oder LED-Lampen bestückt werden. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten Leuchtmitteln können Sie die Leuchte extern dimmen.


Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Blau, Gelb, Mehrfarbig
Abmessungen:
Höhe: 460 cm, Breite: 90 cm, Tiefe: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / E27 / max. 15 Watt)
Dimmbar:
Ja
Schutzart:
IP 20
Eingangsspannung:
230 V
Produktart:
Pendelleuchte Kinderzimmerleuchte
Schutzklasse:
2
Lebensdauer:
ca. 8000 Std.
Kabel:
60 cm kürzbar
Weitere Suchbegriffe: LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, kinderleuchten niermann, kinderleuchten, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Kinderlampen, Kinderzimmerbeleuchtung, verspielt, Design, süß, Junge, Jungenzimmer, Mädchen, Mädchenzimmer, Stern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,03*
€ 58,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,11*
€ 57,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,02*
€ 53,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,67*
€ 51,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,08*
€ 50,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,00*
€ 41,65
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann
150
ab € 32,99*
Ähnlich
Niermann
179
ab € 98,43*
Ähnlich
Niermann
183
ab € 39,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.