| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sb50064 Herst.-Nr.: sb50064 EAN/GTIN: 4036239500642 |
| |
|
| | |
| Tischlampe Kinderzimmer Carrousel projiziert süsse Herzen ins Kinderzimmer Diese liebevoll designte Tischleuchte ist sowohl tagsüber als auch abends ein toller Hingucker. Der Schirm der Nachttischlampe ist mit einem fröhlichen Hasen bedruckt, und lädt Ihre Kinder immer wieder zum Betrachten und Hinsehen ein. Am Abend sorgt die Tischlampe für eine entspannte Einschlafatmosphäre im Kinderzimmer. Beim Einschalten der Leuchte dreht sich der Kegel und projiziert unendlich viele Herzen in den Raum, die das ganze Zimmer in eine zauberhafte, sich langsam bewegende Traumlandschaft verwandeln. Über den Schnurzwischenschalter lässt sich die Projektionslampe bequem ein- und ausschalten. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen / Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit den Herzen und in der neutralen Farbgebung ist diese Design Lampe für alle Kinderzimmer geeignet. Auch im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. "Made in Germany" - Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Die Kinderzimmerleuchte BUNGEE BUNNY ist geeignet für G4-Leuchtmittel bis max. 20 Watt. Ein geeignetes Leuchtmittel ist mit im Lieferumfang enthalten. Auch zu finden unter: Lampen für Kinderzimmer, Tischleuchte Kinderzimmer, Dekolampen, Dekoleuchte, Stimmungslicht, Lampe Kinderzimmer, Kinderlampe rosa, Kinderzimmerlampe rosa, Nachttischleuchte, Kinderlampe drehend Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Mehrfarbig, Rosa | Abmessungen: | Höhe: 35 cm, Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / Halogen - G4 / max. 20 Watt) | Dimmbar: | Nein | Schutzart: | IP 20 | Eingangsspannung: | 12 Volt Steckertrafo | On/Off: | Schnurzwischenschalter | Produktart: | Nachttischleuchte Kind | Schutzklasse: | 2 | Kabel: | 150 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, kinderleuchten niermann, kinderleuchten, Kinderlampe drehend, Stimmungsleuchte, Carrousel, Schlummerlicht, Kinderzimmertischleuchte, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Tischlampen, Tischleuchten, Kinderzimmertischleuchten, Kinderzimmertischlampe, Kinderzimmertischlampen, Kinderzimmer-Tischleuchte, Kinderzimmer-Tischleuchten, Kinderzimmer-Tischlampe, Kinderzimmer-Tischlampen, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, Kinderzimmer Stimmungsleuchte, Kinderzimmer Stimmungsleuchten, Kinderzimmer-Stimmungsleuchte, Kinderzimmer-Stimmungsleuchten, Kinderzimmer Stimmungslampe, Kinderzimmer-Stimmungslampen, Karusell, Karussell, Carusell, Carussell, Jungenzimmer, Mädchenzimmer, Babyzimmer, Nachttisch, Nachttischlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchte, Nachttischleuchten |
| | |
| |