Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Chrom, Ø 25cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-sb53101
Hersteller:
Niermann
Herst.-Nr.:
sb53101
EAN/GTIN:
4036239531011
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte
LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Chrom, Ø 25cm
Klassische LED Deckenleuchte in einer harmonischen Kombination aus mattem Opalglas und einem Zierring in Chrom punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur!
Die geschlossene LED Leuchte passt sich jeder Umgebung an, und schenkt durch ihr mattes Opalglas schönes Licht und sorgt für eine angenehme Lichtverteilung.
So strahlend wie das Licht der LED Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne LED Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 25cm und einer Höhe von 8cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Decken Leuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen.
Durch das enthaltene, festverbaute LED Leuchtmittel können Sie diese Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.
Die Deckenbefestigung der Flurlampe besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.
* Das festeingebaute LED-Leuchtmittel verfügt über eine Leuchtkraft von 8 Watt und 640 Lumen.
Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.
Auch zu finden unter:
LED Küchenlicht, LED Deckenschalen, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, LED Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß, Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Leistung Leuchtmittel ges.:
8 Watt
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja
Schutzart:
IP 20
Eingangsspannung:
230 V
Produktart:
LED Deckenleuchte Opalglas matt mit Zierring Chrom
Schutzklasse:
2
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Deckenanbauleuchte
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
LED Deckenleuchte
,
LED Deckenleuchten
,
LED Deckenschale
,
LED Deckenschalen
,
LED Küchenlicht
,
LED Deckenlampe
,
LED Deckenlampen
,
Alabaster
,
LED Dielenbeleuchtung
,
Dielenleuchte
,
Dielenleuchten
,
Dielenlampe
,
Dielenlampen
,
Flurleuchte
,
Flurleuchten
,
Flurlampe
,
Flurlampen
,
Flurbeleuchtung
,
Treppenhaus
,
Treppenhausbeleuchtung
,
LED Treppenhausleuchte
,
Treppenhausleuchten
,
Treppenhauslampe
,
Treppenhauslampen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,97*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 71,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,99*
€ 110,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,25*
€ 109,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,61*
€ 105,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,30*
€ 100,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,97*
€ 85,64
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Deckenleuchte rund Ø 20cm, Opalglas matt, Nurglasleuchte
Niermann
sb53120
ab € 36,68*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Altmessing, Ø 25cm
Niermann
sb53112
ab € 71,81*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Chrom, Ø 30cm
Niermann
sb54101
ab € 85,92*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Chrom, Ø 35cm
Niermann
sb55101
ab € 108,50*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Chrom, Ø 40cm
Niermann
sb56101
ab € 136,72*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Messing matt, Ø 25cm
Niermann
sb53111
ab € 71,80*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Messing poliert, Ø 25cm
Niermann
sb53103
ab € 71,93*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Nickel matt, Ø 25cm
Niermann
sb53113
ab € 71,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen