Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Altmessing gewölbt, Ø 25cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-sb53599
Hersteller:
Niermann
Herst.-Nr.:
sb53599
EAN/GTIN:
4036239535996
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte
Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Altmessing gewölbt, Ø 25cm
Klassische Deckenleuchte in einer harmonischen Kombination aus satiniertem Schliffglas und einem Zierring in Altmessing gewölbt punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur!
Die geschlossene Leuchte aus satiniertem Schliffglas passt sich jeder Umgebung an, schenkt dabei ein schönes und blendfreies Licht, und sorgt stets für die richtige Beleuchtung.
So strahlend wie das Licht der Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 25cm und einer Höhe von 8cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Decken Leuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen. Auch in Hotels und Gastronomiebereichen passt sich diese runde Deckenleuchte unaufdringlich ein.
Die Deckenbefestigung besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.
Die Flurlampe ist geeignet für E14-Leuchtmittel bis max. 40 Watt (nicht enthalten) und kann mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparleuchten (ESL) oder LED-Lampen bestückt werden.
Bei Bedarf und Einsatz von entsprechenden Leuchtmitteln können Sie die Leuchte extern dimmen.
Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.
Auch zu finden unter:
Küchenlicht, Deckenschalen, Deckenlampe, Deckenlampen, Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß satiniert - Altmessing matt
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Deckenanbauleuchte
,
anbaudeckenleuchte e14
,
deckenanbauleuchte
,
Deckenleuchte
,
Deckenleuchten
,
Deckenschale
,
Deckenschalen
,
Küchenlicht
,
Deckenlampe
,
Deckenlampen
,
Alabaster
,
Dielenbeleuchtung
,
Dielenleuchte
,
Dielenleuchten
,
Dielenlampe
,
Dielenlampen
,
Flurleuchte
,
Flurleuchten
,
Flurlampe
,
Flurlampen
,
Flurbeleuchtung
,
Treppenhaus
,
Treppenhausbeleuchtung
,
Treppenhausleuchte
,
Treppenhausleuchten
,
Treppenhauslampe
,
Treppenhauslampen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,51*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,62*
€ 74,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,71*
€ 72,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,99*
€ 69,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,55*
€ 67,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,33*
€ 63,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,51*
€ 54,16
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deckenleuchte / Deckenschale rund, Schliffglas satiniert, Ø 20cm
Niermann
53520
ab € 22,09*
Ähnlich
Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Altmessing gewölbt, Ø 30cm
Niermann
sb54599
ab € 54,85*
Ähnlich
Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Altmessing, Ø 25cm
Niermann
sb53512
ab € 52,08*
Ähnlich
Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Chrom, Ø 25cm
Niermann
sb53501
ab € 52,14*
Ähnlich
Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Messing matt, Ø 25cm
Niermann
sb53511
ab € 52,00*
Ähnlich
Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Messing poliert, Ø 25cm
Niermann
sb53503
ab € 51,99*
Ähnlich
Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Nickel matt, Ø 25cm
Niermann
sb53513
ab € 52,03*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Nickel matt, Ø 25cm
Niermann
sb53613
ab € 78,54*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Nickel matt, Ø 30cm
Niermann
sb54613
ab € 85,85*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Nickel matt, Ø 35cm
Niermann
sb55613
ab € 107,00*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Nickel matt, Ø 40cm
Niermann
sb56613
ab € 137,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen