Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Nickel matt, Ø 45cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Nickel matt, Ø 45cm
LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Nickel matt, Ø 45cm
LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Nickel matt, Ø 45cm
LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Nickel matt, Ø 45cm
LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Nickel matt, Ø 45cm
Artikel-Nr.:
     1609-sb57113
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb57113
EAN/GTIN:
     4036239571130
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte

LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Nickel matt, Ø 45cm

Klassische LED Deckenleuchte in einer harmonischen Kombination aus mattem Opalglas und einem Zierring in Nickel matt punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur!

Die geschlossene LED Leuchte passt sich jeder Umgebung an, und schenkt durch ihr mattes Opalglas schönes Licht und sorgt für eine angenehme Lichtverteilung.
So strahlend wie das Licht der LED Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne LED Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 45cm und einer Höhe von 13cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Decken Leuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen.
Durch das enthaltene, festverbaute LED Leuchtmittel können Sie diese Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.

Die Deckenbefestigung der Flurlampe besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.

* Das festeingebaute LED-Leuchtmittel verfügt über eine Leuchtkraft von 16 Watt und 1280 Lumen.

Auch zu finden unter: LED Küchenlicht, LED Deckenschalen, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, LED Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen, Nurglasleuchte
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß, Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Durchmesser: 45 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED -
Leistung Leuchtmittel ges.:
16 Watt
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja
Schutzart:
IP 20
Eingangsspannung:
230V
Produktart:
LED Deckenleuchte Opalglas matt mit Zierring Nickel matt
Schutzklasse:
2
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, LED Deckenleuchte, LED Deckenleuchten, LED Deckenschale, LED Deckenschalen, LED Küchenlicht, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, Alabaster, LED Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, LED Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen, Nurglasleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 204,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 253,67*
€ 301,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 249,65*
€ 297,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 236,56*
€ 281,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 234,32*
€ 278,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 204,64*
€ 243,52
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239530137
ab € 52,25*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239560134
ab € 101,68*
Ähnlich
Niermann
54013
ab € 56,54*
Ähnlich
Niermann
55013
ab € 80,51*
Ähnlich
Niermann
sb57013
ab € 164,98*
Ähnlich
Niermann
sb58013
ab € 204,82*
Ähnlich
Niermann
sbs53013
ab € 53,85*
Ähnlich
Niermann
sbs54013
ab € 64,95*
Ähnlich
Niermann
sbs55013
ab € 81,83*
Ähnlich
Niermann
sbs56013
ab € 118,54*
Ähnlich
Niermann
sbs57013
ab € 171,45*
Ähnlich
Niermann
sbs58013
ab € 211,15*
Ähnlich
Niermann
sb53113
ab € 72,10*
Ähnlich
Niermann
sb54113
ab € 85,64*
Ähnlich
Niermann
sb55113
ab € 108,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.