Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Messing poliert, Ø 50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Messing poliert, Ø 50cm
Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Messing poliert, Ø 50cm
Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Messing poliert, Ø 50cm
Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Messing poliert, Ø 50cm
Artikel-Nr.:
     1609-sb58003
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb58003
EAN/GTIN:
     4036239580033
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte

Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Messing poliert, Ø 50cm

Klassische Deckenleuchte in einer harmonischen Kombination aus mattem Opalglas und einem Zierring in Messing poliert punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur!

Die geschlossene Leuchte passt sich jeder Umgebung an, und schenkt durch ihr mattes Opalglas schönes Licht und sorgt für eine angenehme Lichtverteilung.

So strahlend wie das Licht der Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 50cm und einer Höhe von 13cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Decken Leuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen.

Die Deckenbefestigung besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.

Die Deckenleuchte ist geeignet für 3x E27-Leuchtmittel bis maximal 60 Watt (nicht enthalten) und kann mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparleuchten (ESL) oder LED-Lampen bestückt werden.
Bei Bedarf und Einsatz von entsprechenden Leuchtmitteln können Sie die Leuchte extern dimmen.

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: Küchenlicht, Deckenschalen, Deckenlampe, Deckenlampen, Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß Opal - Messing glänzend
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Durchmesser: 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,6 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, Deckenleuchte, Deckenleuchten, Deckenschale, Deckenschalen, Küchenlicht, Deckenlampe, Deckenlampen, Alabaster, Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 204,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 253,67*
€ 301,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 251,97*
€ 299,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 237,95*
€ 283,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 234,56*
€ 279,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 204,80*
€ 243,71
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239530038
ab € 52,26*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239540037
ab € 56,53*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239550036
ab € 80,42*
Ähnlich
Niermann
sb57003
ab € 164,11*
Ähnlich
Niermann
56003
ab € 101,76*
Ähnlich
Niermann
sb53103
ab € 72,05*
Ähnlich
Niermann
sb54103
ab € 85,99*
Ähnlich
Niermann
sb55103
ab € 108,68*
Ähnlich
Niermann
sb56103
ab € 137,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.