Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Messing poliert, Ø 50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Messing poliert, Ø 50cm
LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Messing poliert, Ø 50cm
LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Messing poliert, Ø 50cm
LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Messing poliert, Ø 50cm
LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Messing poliert, Ø 50cm
Artikel-Nr.:
     1609-sb58103
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb58103
EAN/GTIN:
     4036239581030
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte

LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Messing poliert, Ø 50cm

Klassische LED Deckenleuchte in einer harmonischen Kombination aus mattem Opalglas und einem Zierring in Messing poliert punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur!

Die geschlossene LED Leuchte passt sich jeder Umgebung an, und schenkt durch ihr mattes Opalglas schönes Licht und sorgt für eine angenehme Lichtverteilung.

So strahlend wie das Licht der LED Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne LED Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 50cm und einer Höhe von 13cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Decken Leuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen.
Durch das enthaltene, festverbaute LED Leuchtmittel können Sie diese Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.

Die Deckenbefestigung der Flurlampe besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.

* Das festeingebaute LED-Leuchtmittel verfügt über eine Leuchtkraft von 18 Watt und 1440 Lumen.

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: LED Küchenlicht, LED Deckenschalen, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, LED Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß, Messing
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Durchmesser: 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Leistung Leuchtmittel ges.:
18 Watt
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja
Schutzart:
IP 20
Eingangsspannung:
230V
Produktart:
LED Deckenleuchte Opalglas matt mit Zierring Messing poliert
Schutzklasse:
2
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, LED Deckenleuchte, LED Deckenleuchten, LED Deckenschale, LED Deckenschalen, LED Küchenlicht, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, Alabaster, LED Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, LED Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 245,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 302,09*
€ 359,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 299,21*
€ 356,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 282,51*
€ 336,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 279,73*
€ 332,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 245,77*
€ 292,47
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239530038
ab € 52,26*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239540037
ab € 56,53*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239550036
ab € 80,42*
Ähnlich
Niermann
sb57003
ab € 164,11*
Ähnlich
Niermann
sb58003
ab € 204,80*
Ähnlich
Niermann
56003
ab € 101,76*
Ähnlich
Niermann
sbs53003
ab € 53,82*
Ähnlich
Niermann
sbs54003
ab € 65,40*
Ähnlich
Niermann
sbs56003
ab € 118,37*
Ähnlich
Niermann
sbs57003
ab € 170,86*
Ähnlich
Niermann
sbs58003
ab € 210,29*
Ähnlich
Niermann
sb54103
ab € 85,99*
Ähnlich
Niermann
sb55103
ab € 108,68*
Ähnlich
Niermann
sb56103
ab € 137,34*
Ähnlich
Niermann
sb57103
ab € 205,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.