| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-sb642 Herst.-Nr.: 642 EAN/GTIN: 4036239006427 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenleuchte mit fluoreszierenden Sternen & Schlummerlicht, WOLKE XXL Diese liebevoll designte Deckenleuchte bringt mit vielen fluoreszierenden Sternen den Sternenhimmel ins Kinderzimmer! Diese tolle Kinderlampe bietet ausreichend Licht zum Spielen oder Lernen. Wenn es für die Kleinen dann Zeit wird schlafen zu gehen, lässt sich die Hauptbeleuchtung der Kinder Deckenlampe ausschalten und es leuchten nur noch die kleinen LED's, und aus der Zimmerdecke wird ein wahres Sternenzelt, welches zum Träumen und Schlummern einlädt. Durch die 20 kleinen LED-Lichtpunkte bekommt das Kinderzimmer eine beruhigende Atmosphäre, und mit Hilfe des Zugschalters an dem LED Sternenhimmel lässt sich die Hauptbeleuchtung Ein-Aus schalten. Der Korpus dieser Kinderzimmer Leuchte ist aus MDF und bruchsicherem Polycarbonat, so dass die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer in jeder Hinsicht garantiert ist. So strahlend wie das Licht der Kinder Deckenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Schlummerlampe für Kinderzimmer auch in ihre Umgebung einbinden. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen / Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit den vielen Sternen ist diese Design Lampe für alle Kinderzimmer geeignet. Auch im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. "Made in Germany" - Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. * 5 x E14 max. 25W (nicht enthalten) * Extern dimmbar über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel * Der Sternenhimmel besteht aus 20 festverbauten LED's mit je 0,18 Watt * Lieferung inklusive Deckenhalter und Montageanleitung. Auch zu finden unter: Sternenhimmel Lampe, Kinderlampen, Mädchen Deckenlampe, Lampe Mädchenzimmer, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Schlummerlampe, Babyzimmer Lampe, Kinderlampe LED, Wolkenlampe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Kunststoff | Farbe: | Blau, Mehrfarbig - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 7 cm, Breite: 57 cm, Tiefe: 74 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (5 x E14 / max. 25 Watt) | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (20 x 0,18 Watt) | Zusatz Lichtfarbe: | warmweiß | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Zugschalter - getrennt schaltbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Eingangsspannung: | 230 V | Produktart: | Deckenleuchte Wolkenlampe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, kinderleuchten deckenleuchte, Wolke, Deckenleuchte, Kinderzimmerdeckenleuchte, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Deckenlampe, Deckenlampen, Deckenleuchten, Kinderzimmerdeckenleuchten, Kinderzimmerdeckenlampe, Kinderzimmerdeckenlampen, Kinderzimmer-Deckenleuchte, Kinderzimmer-Deckenleuchten, Kinderzimmer-Deckenlampe, Kinderzimmer-Deckenlampen, Mädchenzimmer, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, Kinderzimmerdeckenbeleuchtung, Kinderzimmer-Deckenbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Wolken, Stern, Sterne, fluoreszierend, leuchten, LED, Lichtpunkte, LED-Lichtpunkte, Schlummerlicht, Schlummerlicht-Funktion, verspielt, Design, Mädchen, Junge, Jungen, Jungenzimmer, Babyzimmer, Wolke XXL, XXL, Wolke blau, Wolke XXL blau, Standby, Niermann-Standby, Niermann Standby |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |