| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-sb664 Herst.-Nr.: sb664 EAN/GTIN: 4036239016648 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbenfrohe Kinderleuchte Deckenschale zauberhaftes Blümchen Motiv Farbenfrohe Deckenschale Bungge Bunny ein zauberhaftes Blumen Motiv bringt gute Laune ins Kinderzimmer! Zum Spielen und kreativen Arbeiten bietet diese Kinder Deckenlampe genügend Licht und ist mit Ihrem tollen Blümchen-Motiv immer wieder ein Hingucker. Diese Deckenleuchte für Kinderzimmer ist vielseitig in jedem Kinderzimmer einsetzbar, mit ihrem kindgerechten und ansprechenden Blumen Design sorgt die Kinder Deckenlampe für Begeisterung. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung und dem zauberhaften Bungge Bunny Motiv ist diese Kinderleuchte für viele Kinderzimmer geeignet. Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Die Abdeckung der Leuchte BUNGGE BUNNY ist aus bruchsicherem PMMA (Polyäthylenterephthalat) und gewährleistet die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer. Die Deckenleuchte ist geeignet für E27-Leuchtmittel bis max. 15 Watt (nicht enthalten). Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten Leuchtmitteln können Sie die Deckenlampe extern dimmen. Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Gelb, Grün, Mehrfarbig, Rosa | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Breite: 35 cm, Tiefe: 35 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 15 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Nein | Schutzart: | IP 20 | Eingangsspannung: | 230V | Produktart: | Deckenleuchte Kinderzimmer | Schutzklasse: | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmerdeckenleuchten, Kinderzimmerdeckenlampen, Mädchen, Jungen, Kinderlampen, Kinderzimmerbeleuchtung, Babyzimmer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |