Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Deckenleuchten
>
Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Deckenleuchte rund, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Chrom, Ø 40cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-sb67001
Hersteller:
Niermann
Herst.-Nr.:
sb67001
EAN/GTIN:
4036239670017
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
anbaudeckenleuchte e27
Deckenleuchte rund, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Chrom, Ø 40cm
Klassische Deckenleuchte in einer harmonischen Kombination aus satiniertem Glas, die Chrom Umrandung punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur!
Die geschlossene Leuchte aus satiniertem Glas mit Klarrand passt sich jeder Umgebung an, schenkt dabei ein schönes und blendfreies Licht und sorgt stets für die richtige Beleuchtung.
So strahlend wie das Licht der Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 40cm und einer Höhe von 13cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Decken Leuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen. Auch in Hotels und Gastronomiebereichen passt sich diese runde Deckenleuchte unaufdringlich ein.
Die Deckenbefestigung besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.
Die Deckenleuchte ist geeignet für 2x E27-Leuchtmittel bis maximal 60 Watt.
Bei Bedarf und Einsatz von entsprechenden Leuchtmitteln können Sie die Leuchte extern dimmen.
Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.
Auch zu finden unter:
Küchenlicht, Deckenschalen, Deckenlampe, Deckenlampen, Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß satiniert - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,5 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
deckenanbauleuchte
,
Deckenleuchte
,
Deckenleuchten
,
Deckenschale
,
Deckenschalen
,
Küchenlicht
,
Deckenlampe
,
Deckenlampen
,
Dielenbeleuchtung
,
Dielenleuchte
,
Dielenleuchten
,
Dielenlampe
,
Dielenlampen
,
Flurleuchte
,
Flurleuchten
,
Flurlampe
,
Flurlampen
,
Flurbeleuchtung
,
Treppenhaus
,
Treppenhausbeleuchtung
,
Treppenhausleuchte
,
Treppenhausleuchten
,
Treppenhauslampe
,
Treppenhauslampen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,08*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 114,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,94*
€ 171,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,46*
€ 169,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,15*
€ 163,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,60*
€ 155,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 114,08*
€ 135,76
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deckenleuchte rund, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Chrom, Ø 25cm
Niermann
sb64501
ab € 54,94*
Ähnlich
Deckenleuchte rund, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Chrom, Ø 30cm
Niermann
sb65001
ab € 64,98*
Ähnlich
Deckenleuchte, 1 x E27, mit Klarrand, 2 x E27/60W, Ø 350, H 130
k.A.
512307
ab € 38,15*
Ähnlich
Deckenleuchte, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Altmessing, Ø 40cm
Niermann
67012
ab € 114,16*
Ähnlich
Deckenleuchte, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Messing matt, Ø 40cm
Niermann
67011
ab € 65,78*
Ähnlich
Deckenleuchte, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Messing poliert, Ø 40cm
Niermann
67003
ab € 114,14*
Ähnlich
Deckenleuchte, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Nickel matt, Ø 40cm
Niermann
67013
ab € 114,10*
Ähnlich
LED Deckenleuchte rund, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Chrom, Ø 25cm
Niermann
sbs64501
ab € 56,34*
Ähnlich
LED Deckenleuchte rund, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Chrom, Ø 30cm
Niermann
sbs65001
ab € 66,67*
Ähnlich
LED Deckenleuchte rund, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Chrom, Ø 40cm
Niermann
sbs67001
ab € 118,38*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Chrom, Ø 25cm
Niermann
sb64601
ab € 78,55*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Chrom, Ø 30cm
Niermann
sb65101
ab € 92,95*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Chrom, Ø 40cm
Niermann
sb67101
ab € 136,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen