Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Deckenleuchte mit Stoffblumen, Amazon Echo kompatibel, Schlummerlicht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kinder-Deckenleuchte mit Stoffblumen, Amazon Echo kompatibel, Schlummerlicht
Kinder-Deckenleuchte mit Stoffblumen, Amazon Echo kompatibel, Schlummerlicht
Kinder-Deckenleuchte mit Stoffblumen, Amazon Echo kompatibel, Schlummerlicht
Kinder-Deckenleuchte mit Stoffblumen, Amazon Echo kompatibel, Schlummerlicht
Kinder-Deckenleuchte mit Stoffblumen, Amazon Echo kompatibel, Schlummerlicht
Kinder-Deckenleuchte mit Stoffblumen, Amazon Echo kompatibel, Schlummerlicht
Artikel-Nr.:
     1609-sb760A
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb760A
EAN/GTIN:
     4036239027606
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Smart Home Kinderzimmerlampe
Smart Home Kinderzimmerleuchte

Kinder-Deckenleuchte mit Stoffblumen, Amazon Echo kompatibel, Schlummerlicht

Eine farbenfrohe Deckenleuchte in Wolkenform mit vielen bunten Stoffblumen- Applikationen bringt den LED Sternenhimmel ins Kinderzimmer, dazu noch "Amazon Echo kompatibel"!

Diese liebevoll designte Kinderlampe ist Amazon Echo kompatibel, der verbaute WIFI Schalter von Sonoff erlaubt es Ihnen die Leuchte über Amazon´s Echo/Dot (eWeLink Smart Home Fan Skill) oder über die eWeLink APP mit Ihrem Smartphone zu steuern. Es wird keine weitere Smarthome-Hardware benötigt!
Alexa steht Ihnen stets zur Seite, um Ihren allgemeinen Wohnkomfort zu steigern, und diese Leuchte kinderleicht zu steuern.

Eine tolle Kinderlampe, die ausreichend Licht zum Spielen oder Lernen bietet. Wenn es für die Kleinen dann Zeit wird schlafen zu gehen, lässt sich die Hauptbeleuchtung der Kinder Deckenlampe ausschalten und es leuchten nur noch die kleinen LED's. Hübsch angeordnet zwischen den Stoffblümchen laden sie kleine und grosse Kinder zum Träumen ein.

Durch die kleinen LED-Lichtpunkte bekommt das Kinderzimmer eine beruhigende Atmosphäre, ist Ihr Kind dann eingeschlafen lässt sich die Lampe Dank ALEXA bequem ausschalten ohne das Kinderzimmer zu betreten.
Der Korpus dieser Kinderzimmer Leuchte ist aus MDF und bruchsicherem Polycarbonat, so dass die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer in jeder Hinsicht garantiert ist.

So strahlend wie das Licht der Kinder Deckenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Schlummerlampe für Kinderzimmer auch in ihre Umgebung einbinden.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit den fröhlichen Stoffblumen Applikationen ist diese Design Lampe für alle Kinderzimmer geeignet. Auch im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre.

"Made in Germany" - Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

* 5 x E14 max. 40W (nicht enthalten)
* Extern dimmbar über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel

* Der Sternenhimmel besteht aus 20 LED's mit je 0,18 Watt
* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen
* Lieferung inklusive Deckenhalter und Montageanleitung.

Auch zu finden unter: Amazon Echo kompatibel, Alexa, mit Alexa Lampe steuern, Sternenhimmel Lampe, Kinderlampen, Mädchen Deckenlampe, Lampe Mädchenzimmer, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Schlummerlampe, Babyzimmer Lampe, Kinderlampe LED, Wolkenlampe
Weitere Informationen:
Sprachsteuerung:
Alexa
Material:
Holz, Kunststoff
Farbe:
Mehrfarbig, Rot - Blau, Gelb, Rosa
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Breite: 45 cm, Tiefe: 60 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (5 x E14 / max. 40 Watt)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (20 x 0,18 Watt)
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
An / Aus Schalter:
Ja - Zugschalter - getrennt schaltbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Produktart:
Kinderzimmer Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: kinderleuchten deckenleuchte, smart home kinderzimmerleuchte, kinderleuchten niermann, Amazon Echo kompatibel, Alexa, mit Alexa Lampe steuern, Sternenhimmel Lampe, Kinderlampen, Mädchen Deckenlampe, Lampe Mädchenzimmer, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Schlummerlampe, Babyzimmer Lampe, Kinderlampe LED, Wolkenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 87,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,54*
€ 131,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,80*
€ 130,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,55*
€ 124,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,82*
€ 121,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,10*
€ 103,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.