Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Originelle Nachtlichter BRACHIOSAURUS mit LED Farbwechsler


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Originelle Nachtlichter BRACHIOSAURUS mit LED Farbwechsler
2er Set Originelle Nachtlichter BRACHIOSAURUS mit LED Farbwechsler
2er Set Originelle Nachtlichter BRACHIOSAURUS mit LED Farbwechsler
2er Set Originelle Nachtlichter BRACHIOSAURUS mit LED Farbwechsler
2er Set Originelle Nachtlichter BRACHIOSAURUS mit LED Farbwechsler
2er Set Originelle Nachtlichter BRACHIOSAURUS mit LED Farbwechsler
2er Set Originelle Nachtlichter BRACHIOSAURUS mit LED Farbwechsler
2er Set Originelle Nachtlichter BRACHIOSAURUS mit LED Farbwechsler
Artikel-Nr.:
     1609-sb80017-2
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb80017-2
EAN/GTIN:
     4260529938260
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
kinderleuchten niermann
kinderleuchten

2er Set Originelle Nachtlichter BRACHIOSAURUS mit LED Farbwechsler

2er Set - Diese beiden freundlichen Dinosaurier BRACHIOSAURUS sorgen mit sanftem Licht für eine schöne Einschlafstimmung!

Dieses batteriebetriebene Kinder Nachtlicht ist ein sehr junger Brachiosaurus aus der Jurassic Periode vor über 170 Millionen Jahren, und darf in keinem Kinderzimmer fehlen, es schafft eine ganz besondere, faszinierende Atmosphäre. Mit dem praktischen 2er Set gibt es bei zwei Kindern keine Diskussion wer die schöne Stimmungsleuchte ins Zimmer bekommt.

Die Kinderlampe in Form des gutmütigen Pflanzenfressers lässt durch ein sanftes Licht jedes Kinderzimmer erstrahlen. Durch den LED Farbwechsler entsteht eine beruhigende Stimmung, die Ihr Kind sanft ins Reich der Träume geleitet.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach einem klassischen Nachtlicht oder einer besonderen Nachttischlampe sind, diese LED Dekolampe wird Sie überzeugen. Da die Kinderlampe mit Batterien betrieben wird, kann sie überall im Kinderzimmer platziert werden, ohne Gefahr dabei über ein Kabel zu stolpern.
Über den integrierten Schalter wird das Schlummerlicht bequem ein- und ausgeschaltet.

Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen.
Benötigt werden je Kinder Nachtlampe drei AA-Batterien 1,5V, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: Schlaflicht, Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Schlummerlampe, Nachtlampe Baby, Nachtlampe Kinderzimmer, Lampe Mädchen, Sternenhimmel
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Gelb, Mehrfarbig, Orange
Abmessungen:
Höhe: 22 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Leistung Leuchtmittel ges.:
1,5 Watt
Dimmbar:
Nein
Schutzart:
IP 20
On/Off:
Ein-/Ausschalter an der Unterseite
Produktart:
2er Set LED Nachtlichter
Batterien:
je Nachtlicht: 3 x AAA 1,5 V (exkl.)
Weitere Suchbegriffe: Schlaflicht, Brachiosaurus, Nachtlicht, Orientierungslicht, LED-Nachtlicht, LED-Orientierungslicht, Nachtlichter, Orientierungslichter, LED-Nachtlichter, LED-Orientierungslichter, LED, Kinderzimmerlampe, Dekoleuchte, Stimmungsleuchte, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, verspielt, Design, Junge, Jungen, Jungenzimmer, Baby, Babyzimmer, Bracchiosaurus, Dino, Dinosaurier, Dinos, Urzeit, Steinzeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,74*
€ 41,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,11*
€ 40,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,27*
€ 37,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,11*
€ 35,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,43*
€ 35,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,29*
€ 28,91
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239800155
ab € 21,34*
Ähnlich
Niermann
sb80015-2
ab € 41,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.