| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-sb80022 Herst.-Nr.: 80022 EAN/GTIN: 4036239800223 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwenkbares LED-Nachtlicht 360° ROTATION, Dämmerungssensor Dieses "intelligente" LED Nachtlicht lässt Sie nicht im Dunkeln stehen! Es ist mit einem Dämmerungssensor ausgestattet, welcher schwache Lichtverhältnisse erkennt und das Orientierungslicht dann automatisch einschaltet. Wird eine gewisse Helligkeit erreicht, schaltet sich das Nachtlicht umgekehrt wieder aus. Als praktisches "Plug-in-Modell" können Sie das LED-Nachtlicht in jede verfügbare Steckdose im Haus stecken und genau dort für eine sanfte Beleuchtung sorgen, wo Sie sie benötigen: sei es in Ihrem Schlafzimmer, in Flur oder Diele sowie im Kinderzimmer. Die Schlummerleuchte ist um 360° schwenkbar, so dass Sie das Licht individuell ausrichten können. Das fest eingebaute LED Modul mit einer Leistung von 0,5 Watt ist besonders energiesparend und mit einer Lebensdauer von ca. 50000 Betriebsstunden entsprechend langlebig. * Leuchte wird verkauft mit festeingebauten Leuchtmitteln der Energieklasse A+ Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: LED Notlicht, Schlaflicht, Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, LED Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Schlummerlampe, Nachtlampe Baby, Nachtlampe Kinderzimmer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 8 cm, Breite: 5,6 cm, Tiefe: 8,2 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (max. 0,5 Watt) | Leistung Leuchtmittel ges.: | 0,5 Watt | Dimmbar: | Nein | Bewegungsmelder: | Nein | Schutzart: | IP 20 | Eingangsspannung: | 230 V | On/Off: | Dämmerungssensor | Produktart: | LED Nachtlicht | Schutzklasse: | 2 | Erfassungsbereich: | drehbar, 360° ROTATION | Lebensdauer: | 50000 Betriebsstunden |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: nachtlicht kinder, LED-Nachtlicht, Dämmerungssensor, Notlampe, Sensor, LED-Schlummerlicht, LED, Notlicht, LED-Notlicht, Orientierungslicht, LED-Orientierungslicht, Orientierungslichter, LED-Orientierungslichter, Notlichter, LED-Notlichter, Nachtlichter, LED-Nachtlichter, Schlummerlichter, LED-Schlummerlichter, Orientierungsbeleuchtung, Notbeleuchtung, Nachtbeleuchtung, Plug-in, Plug in, Steckdose, Schlafzimmer, Schlafzimmerbeleuchtung, Flur, Flurbeleuchtung, Diele, Dielenbeleuchtung, Kinderzimmer, Kinderzimmer-Nachtlicht, Rotation, 360, 360 Grad, 360°, 360° ROTATION, dreh- und schwenkbar, ausrichtbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |