Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Wohnraumleuchten
>
Nachtlichter
>
Nachtlicht Steckdose
>
Artikel
2er Set LED-Nachtlichter OVAL mit Dämmerungssensor für Ihre Sicherheit
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-sb80023-2
Hersteller:
Niermann
Herst.-Nr.:
sb80023-2
EAN/GTIN:
4260529938871
Suchbegriffe:
Nachtlicht
LED-Nachtlicht
Schlummerlicht
Dämmerungssensor
2er Set LED-Nachtlichter OVAL mit Dämmerungssensor für Ihre Sicherheit
Diese beiden "intelligenten" Nachtlichter lassen Sie nicht im Dunkeln stehen!
Sie sind mit einem Dämmerungssensor ausgestattet, welcher schwache Lichtverhältnisse erkennt und das Orientierungslicht dann automatisch einschaltet. Wird eine gewisse Helligkeit erreicht, schaltet sich das Nachtlicht umgekehrt wieder aus.
Als praktisches "Plug-in-Modell" können Sie das LED-Nachtlicht OVAL in jede verfügbare Steckdose im Haus stecken und genau dort für eine sanfte Beleuchtung sorgen, wo Sie sie benötigen: sei es in Ihrem Schlafzimmer, in Flur oder Diele sowie im Kinderzimmer.
Als praktisches 2er Set entfällt lästiges umstöpseln von Steckdose zu Steckdose, ebenso auf Reisen ein unentbehrlicher Begleiter.
Das fest eingebaute LED Modul mit einer Leistung von 0,5 Watt ist besonders energiesparend und mit einer Lebensdauer von ca. 50000 Betriebsstunden je Nachtlicht entsprechend langlebig.
* Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen
Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.
Auch zu finden unter:
Notlicht, Schlaflicht, Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Schlummerlampe, Nachtlampe Baby, Nachtlampe Kinderzimmer, Treppenlicht
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 5,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,5 Watt)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
... >
Wohnraumleuchten
>
Nachtlichter
>
Nachtlicht Steckdose
Weitere Suchbegriffe:
Sensor
,
LED-Schlummerlicht
,
LED
,
Notlicht
,
LED-Notlicht
,
Orientierungslicht
,
LED-Orientierungslicht
,
Orientierungslichter
,
LED-Orientierungslichter
,
Notlichter
,
LED-Notlichter
,
Nachtlichter
,
LED-Nachtlichter
,
Schlummerlichter
,
LED-Schlummerlichter
,
Orientierungsbeleuchtung
,
Notbeleuchtung
,
Nachtbeleuchtung
,
Plug-in
,
Plug in
,
Steckdose
,
Schlafzimmer
,
Schlafzimmerbeleuchtung
,
Flur
,
Flurbeleuchtung
,
Diele
,
Dielenbeleuchtung
,
Kinderzimmer
,
Kinderzimmer-Nachtlicht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,16*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,48*
€ 31,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,17*
€ 31,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,82*
€ 28,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,19*
€ 27,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,49*
€ 26,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,16*
€ 21,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby 3 in 1 Multifunktions-LED
Niermann Standby
4036239800247
ab € 16,15*
Ähnlich
Niermann Standby Nachtlicht Oval
Niermann Standby
4036239800230
ab € 6,78*
Ähnlich
Niermann Standby Nachtlicht Slim
Niermann Standby
80025
ab € 7,06*
Ähnlich
2er SET Schwenkbare LED-Nachtlichter mit Farbwechlser, Dämmerungssensor
Niermann
sb80021-2
ab € 21,27*
Ähnlich
LED-Orientierungslicht, LED/0,5W, mit Dämmerungssensor,
k.A.
640423
ab € 8,81*
Ähnlich
Nachtlicht LED-Projektor weiß
Niermann
80021
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen