Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Dekoleuchten
>
Kinderleuchten
>
Nachtlicht Kinder
>
Artikel
LED-Nachtlicht OVAL mit Dämmerungssensor, LED 0,5W
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-sb80023
Hersteller:
Niermann
Herst.-Nr.:
80023
EAN/GTIN:
4036239800230
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht
nachtlicht weiß
LED-Nachtlicht OVAL mit Dämmerungssensor, LED 0,5W
Dieses "intelligente" Nachtlicht lässt Sie nicht im Dunkeln stehen!
Es ist mit einem Dämmerungssensor ausgestattet, welcher schwache Lichtverhältnisse erkennt und das Orientierungslicht dann automatisch einschaltet. Wird eine gewisse Helligkeit erreicht, schaltet sich das Nachtlicht umgekehrt wieder aus.
Als praktisches "Plug-in-Modell" können Sie das LED-Nachtlicht OVAL in jede verfügbare Steckdose im Haus stecken und genau dort für eine sanfte Beleuchtung sorgen, wo Sie sie benötigen: sei es in Ihrem Schlafzimmer, in Flur oder Diele sowie im Kinderzimmer.
Das fest eingebaute LED Modul mit einer Leistung von 0,5 Watt ist besonders energiesparend und mit einer Lebensdauer von ca. 50000 Betriebsstunden entsprechend langlebig.
* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen
Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.
Auch zu finden unter:
Notlicht, Schlaflicht, Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Schlummerlampe, Nachtlampe Baby, Nachtlampe Kinderzimmer
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 5,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,5 Watt)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
... >
Wohnraumleuchten
>
Nachtlichter
>
Nachtlicht Steckdose
Weitere Suchbegriffe:
nachtlicht kinder
,
LED-Nachtlicht
,
Dämmerungssensor
,
Sensor
,
LED-Schlummerlicht
,
LED
,
Notlicht
,
LED-Notlicht
,
Orientierungslicht
,
LED-Orientierungslicht
,
Orientierungslichter
,
LED-Orientierungslichter
,
Notlichter
,
LED-Notlichter
,
Nachtlichter
,
LED-Nachtlichter
,
Schlummerlichter
,
LED-Schlummerlichter
,
Orientierungsbeleuchtung
,
Notbeleuchtung
,
Nachtbeleuchtung
,
Plug-in
,
Plug in
,
Steckdose
,
Schlafzimmer
,
Schlafzimmerbeleuchtung
,
Flur
,
Flurbeleuchtung
,
Diele
,
Dielenbeleuchtung
,
Kinderzimmer
,
Kinderzimmer-Nachtlicht
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9UZUT
3 Tage
78
€ 9,45*
ab € 6,78*
€ 9,85*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 14,01*
Lager 1039
3 Tage
72
€ 6,99*
ab € 17,58*
€ 25,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby 3 in 1 Multifunktions-LED
Niermann Standby
4036239800247
ab € 16,15*
Ähnlich
Niermann Standby Nachtlicht Slim
Niermann Standby
80025
ab € 7,06*
Ähnlich
LED-Orientierungslicht, LED/0,5W, mit Dämmerungssensor,
k.A.
640423
ab € 8,81*
Ähnlich
Nachtlicht LED-Projektor weiß
Niermann
80021
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen