Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Nachtlicht 3 IN 1 Multifunktions-LED mit Taschenlampe & Notbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Nachtlicht 3 IN 1 Multifunktions-LED mit Taschenlampe & Notbeleuchtung
LED-Nachtlicht 3 IN 1 Multifunktions-LED mit Taschenlampe & Notbeleuchtung
LED-Nachtlicht 3 IN 1 Multifunktions-LED mit Taschenlampe & Notbeleuchtung
LED-Nachtlicht 3 IN 1 Multifunktions-LED mit Taschenlampe & Notbeleuchtung
LED-Nachtlicht 3 IN 1 Multifunktions-LED mit Taschenlampe & Notbeleuchtung
LED-Nachtlicht 3 IN 1 Multifunktions-LED mit Taschenlampe & Notbeleuchtung
LED-Nachtlicht 3 IN 1 Multifunktions-LED mit Taschenlampe & Notbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     1609-sb80024
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     80024
EAN/GTIN:
     4036239800247
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht
nachtlicht weiß

LED-Nachtlicht 3 IN 1 Multifunktions-LED mit Taschenlampe & Notbeleuchtung

Dieses außergewöhnliche Nachtlicht lässt Sie nicht im Dunkeln stehen!

Mit seiner "3-in-1-Funktion" ist es universell einsetzbar und für jede Eventualität gerüstet.
Es ist mit einem Dämmerungssensor ausgestattet, welcher schwache Lichtverhältnisse erkennt und das Nachtlicht dann automatisch einschaltet. Wird eine gewisse Helligkeit erreicht, schaltet es sich umgekehrt wieder aus.
Auch bei Stromausfall weist Ihnen das Nachtlicht mit einer Notbeleuchtung immer noch den rechten Weg. Als besonderes Extra verfügt es zudem über eine praktische Taschenlampenfunktion.
Als komfortables "Plug-in-Modell" können Sie das LED-Nachtlicht in jede verfügbare Steckdose im Haus stecken und genau dort für eine sanfte Beleuchtung sorgen, wo Sie sie benötigen.
Das fest eingebaute LED Modul mit einer Leistung von 0,7 Watt ist besonders energiesparend und mit einer Lebensdauer von ca. 50000 Betriebsstunden entsprechend langlebig.

* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: Notlicht, Schlaflicht, Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Schlummerlampe, Nachtlampe Baby, Nachtlampe Kinderzimmer, Taschenlampe, Treppenlicht
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 4,2 cm, Tiefe: 4,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,7 Watt)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Dämmerungssensor:
Ja
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Weitere Suchbegriffe: nachtlicht kinder, nachtlicht niermann, LED-Nachtlicht, Multifunktions-Nachtlicht, Taschenlampe, Dämmerungssensor, Notbeleuchtung, LED-Schlummerlicht, LED, Notlicht, LED-Notlicht, Orientierungslicht, LED-Orientierungslicht, Orientierungslichter, LED-Orientierungslichter, Notlichter, LED-Notlichter, Nachtlichter, LED-Nachtlichter, Schlummerlichter, LED-Schlummerlichter, Orientierungsbeleuchtung, Nachtbeleuchtung, Plug-in, Plug in, Steckdose, Schlafzimmer, Schlafzimmerbeleuchtung, Flur, Flurbeleuchtung, Diele, Dielenbeleuchtung, Kinderzimmer, Kinderzimmer-Nachtlicht, multifunktional, multifunktionell, 3 in 1, 3-in-1, Taschenlampen, LED-Taschenlampe, LED-Taschenlampen, Stromausfall, Multifunktions-LED, Multifunktions LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
80025
ab € 7,06*
Ähnlich
Niermann
sb80021-2
ab € 21,27*
Ähnlich
k.A.
640423
ab € 8,81*
Ähnlich
Niermann
80021
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.