| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sb80029 Herst.-Nr.: 80029 EAN/GTIN: 4036239800292 |
| |
|
| | |
| Zauberhaftes Nachtlicht Filly, Sternprojektor, LED-Farbwechsler mit 3 Farben Dieses tolle LED Nachtlicht wird alle kleinen Mädchen begeistern! Dieses rosa batteriebetriebene Kinder Nachtlicht mit tollen Einhorn Filly Bildern darf in keinem Mädchen Zimmer fehlen. Die Kinderlampe projiziert unzählige Sterne in blau, grün und orange an die Zimmerdecke und verzaubert den Raum. Durch den LED Farbwechsler entstehen dabei tolle Lichtspiele und eine beruhigende Stimmung, die Ihr Kind sanft ins Reich der Träume geleitet. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach einem klassischen Nachtlicht oder eine besondere Nachttischlampe sind, diese LED Sternenhimmel Lampe wird Sie überzeugen. Da die Kinderlampe mit Batterien betrieben wird, kann sie überall im Kinderzimmer platziert werden, ohne Gefahr dabei über ein Kabel zu stolpern. Über den integrierten Berührungssensor wird das Schlummerlicht bequem ein- und ausgeschaltet. Zusätzlich sorgt eine eingebaute Abschaltautomatik von 45 Minuten dafür, dass die Batterien eine höhere Lebensdauer haben. Benötigt werden für die Kinder Nachtlampe drei AA-Batterien 1,5V, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Schlummerlampe, Nachtlampe Baby, Nachtlampe Kinderzimmer, Lampe Mädchen Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Rosa | Abmessungen: | Höhe: 8 cm, Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut ( | Leistung Leuchtmittel ges.: | 1 Watt | Dimmbar: | Nein | Bewegungsmelder: | Nein | Schutzart: | IP 20 | On/Off: | Berührungssensor | Produktart: | Nachtlicht | Batterien: | 3 x AA 1,5 V (exkl.) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kinderleuchten niermann, kinderleuchten, Niermann, Nachtlicht, Schlummer-licht, Orientierungslicht, Projektor, LED, mit, Sternen-himmel, Farbwechsel, Baby, für, Kinder-zimmer, Nachtlampe, Schlummerlampe, Kinderzimmer-leuchten, Kinderzimmer-lampen, Kinderleuchte, Kinderlampe, Mädchen-zimmer, Pink, Rosa, Filly |
| | |
| |