Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Süße Messlatte aus Holz, Made in Germany, 70-150cm, Design LIBELLE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Süße Messlatte aus Holz, Made in Germany, 70-150cm, Design LIBELLE
Süße Messlatte aus Holz, Made in Germany, 70-150cm, Design LIBELLE
Süße Messlatte aus Holz, Made in Germany, 70-150cm, Design LIBELLE
Süße Messlatte aus Holz, Made in Germany, 70-150cm, Design LIBELLE
Süße Messlatte aus Holz, Made in Germany, 70-150cm, Design LIBELLE
Artikel-Nr.:
     1609-sb946
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     946
EAN/GTIN:
     4036239009466
Suchbegriffe:
Kindermesslatte
Längen-Messstab Diagnostik
Längenmessstab Diagnostik
Personenmessstab

Süße Messlatte aus Holz, Made in Germany, 70-150cm, Design LIBELLE

Diese verspielte Messlatte aus Holz ist ein Muss für alle kleinen Naturfreunde! Die praktische Kindermesslatte im Design "Libelle" ist ein fröhlicher und origineller Hingucker im Reich der Kleinen.
Der Messbereich ist von 70 cm bis 150 cm eingeteilt. Bei Bedarf lässt sich die Messlatte an den vorgesehenen Stellen zusammenklappen und platzsparend verstauen.
Sie ist aus hochwertigem Holz "Made in Germany" gefertigt, die aufgesetzten Applikationen sind aus strapazierfähiger Folie. Somit überzeugt die Messlatte nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre Robustheit und nicht zuletzt durch eine kindgerechte Optik.
Als zusätzliches Dekorationsobjekt fügt sie sich somit perfekt ins Themenzimmer Flora und Fauna ein.
* Messlatte LIBELLE
* Niermann-Standby
* Holz natur/multicolor
* Applikationen aus Folie
* Messbereich 70-150cm
* zusammenklappbar
* MADE IN GERMANY
* Gewicht 500 g
Weitere Informationen:
Material:
Holz / Folie
Weitere Suchbegriffe: längen-messstab diagnostik, Standby 946, Niermann, Messlatte, Libelle, Holzmesslatte, Meßlatte, Messlatten, Meßlatten, Holzmesslatten, Holzmeßlatte, Holzmeßlatten, Maßlatte, Maßlatten, Holzmaßlatte, Holzmaßlatten, Baby, Babyzimmer, Kinderzimmer, Junge, Jungen, Jungenzimmer, Mädchen, Mädchenzimmer, Libellen, Holz, Holzspielzeug, Germany, Deutschland, Made in Germany, Kinderspielzeug, Kinderholzspielzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,06*
€ 45,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,80*
€ 37,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,74*
€ 36,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,25*
€ 36,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,82*
€ 30,73
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239406838
ab € 49,72*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239009459
ab € 32,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.