Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geburtstagszahl aus Holz, passend für Niermann-Dekoartikel, Happy-Zahl 8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Geburtstagszahl aus Holz, passend für Niermann-Dekoartikel, Happy-Zahl 8
Geburtstagszahl aus Holz, passend für Niermann-Dekoartikel, Happy-Zahl 8
Geburtstagszahl aus Holz, passend für Niermann-Dekoartikel, Happy-Zahl 8
Geburtstagszahl aus Holz, passend für Niermann-Dekoartikel, Happy-Zahl 8
Geburtstagszahl aus Holz, passend für Niermann-Dekoartikel, Happy-Zahl 8
Artikel-Nr.:
     1609-sb9618
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     9618
EAN/GTIN:
     4036239096183
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
Holzschrift
Holzschriftzeichen
Holz-Zahl

Geburtstagszahl aus Holz, passend für Niermann-Dekoartikel, Happy-Zahl 8

Ein "Hoch" auf alle kleinen Jubilare! Mit dieser Geburtstagszahl kann der 8. Geburtstag gebührend gefeiert werden.
Die "Happy-Zahl" 8 ist passend für Niermann-Standby Dekoartikel und wird dort einfach in die entsprechende Vorrichtung gesteckt. Natürlich sind auch alle weiteren Zahlen von 0 bis 9 erhältlich, so dass die Kaffeetafel des Geburtstagskindes immer "Up to Date" ist.
Die Geburtstagszahl ist aus Holz "Made in Germany" gefertigt und überzeugt nicht nur durch seine Qualität, sondern auch durch seine Robustheit und nicht zuletzt durch eine ansprechende, kindgerechte Optik.
* Geburtstagsdeko HAPPY-ZAHL 8
* passend für Niermann-Standby Dekoartikel
* Holz rot
* MADE IN GERMANY
* Gewicht 25 g
* Höhe 80 mm
* weitere Zahlen erhältlich
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Maße:
50 x 80 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzzahlen, holz zahl, Standby 9618, Niermann, Geburtstagsdeko, Happy-Zahlen, Geburtstagszahl, Happy-Zahl, Lichterraupe, Kindergeburtstag, Geburtstag, Festtagsdeko, Geburtstagsdekoration, Tischdekoration, Festtagsdekoration, Festdeko, Festdekoration, Geburtstagskerze, Geburtstagskind, Geburtstage, Festtage, Holz, Kerzenhalter, Geburtstagskerzenhalter, Germany, Deutschland, Made in Germany, Zubehör, Zubehörteil, Niermann Standby, Happy-Spieluhr, Dekoartikel, Geburtstagszubehör, Spieluhr, Festring, Geburtstagsring, Geburtstags-Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Niermann
9016
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.