| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-sbs162 Herst.-Nr.: sbs162 EAN/GTIN: 4260492259287 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kinder Papierlampe RABBIT Motiv Lampenschirm Ø40cm Pendelleuchte mit Aufhängung Kinderlampe mit Papier Lampenschirm Die Papierlampe Rainbow Rabbit ist ein besonderer Blickfang für alle Kinderaugen! Die Kinder Hängelampe mit Papier Lampion ist vielseitig in jedem Kinderzimmer einsetzbar - mit ihrem kindgerechten und ansprechenden Häschen Design sorgt die Kinder Deckenleuchte für Begeisterung. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung und dem fröhlichen Rabbit Motiv ist diese Kinderleuchte für viele Kinderzimmer geeignet. Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Der Papierlampenschirm der Kinder Hängeleuchte hat ein Durchmesser von 40 cm. Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. * Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten). Auch zu finden unter: Lampenschirm aus Papier, Papierlampe Kinderzimmer, Ballon Lampe Kinderzimmer, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Pendelleuchte Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Lampe Mädchenzimmer, Papierballon, Beleuchtung Kinderzimmer, Kugellampe, Kugelleuchte, Lampion Kinder Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Papier, Metall | Farbe: | Mehrfarbig | Abmessungen: | Durchmesser: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (E27 / | Schutzart: | IP 20 | Eingangsspannung: | 230V | Produktart: | Kinderleuchten Papierleuchte | Kabel: | 70 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendelleuchte, kinderleuchten niermann, kinderleuchten, hängeleuchte e27, Papierlampe, Ballon Lampe Kinderzimmer, Kinderzimmer-Pendelleuchte, Kinderzimmerlampe Mädchen, Kinderzimmerleuchten, Niermann Standby, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer-Pendelleuchten, Kinderzimmer-Pendellampe, Kinderzimmer-Pendellampen, Kinderzimmer-Hängeleuchte, Kinderzimmer-Hängeleuchten, Kinderzimmer-Hängelampe, Kinderzimmer-Hängelampen, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmerbeleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |