Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 30cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-sbs17013
Hersteller:
Niermann
Herst.-Nr.:
sbs17013
EAN/GTIN:
4260581493707
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 30cm
Klassische LED Deckenleuchte in einer harmonischen Kombination aus alabasterfarbigem Glas und einem Zierring in Nickel matt punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur!
Die geschlossene LED Leuchte mit Alabaster Dekor Glas passt sich jeder Umgebung an, schenkt dabei ein schönes und blendfreies Licht und sorgt stets für die richtige Beleuchtung.
So strahlend wie das Licht der LED Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne LED Flurleuchte auch in Ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 30cm und einer Höhe von 11cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Deckenleuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Ihrer Küche, Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen. Auch in Hotels und Gastronomiebereichen passt sich diese runde LED Deckenleuchte unaufdringlich ein.
Die Deckenbefestigung der Flurlampe besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage. Durch das enthaltene dimmbare LED Leuchtmittel können Sie diese Dielenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.
* Mit LED Leuchtmittel 10 Watt warmweiß
* Farbtemperatur 3000 Kelvin
* Lichtstärke 800 Lumen
* Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel
* Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität
Auch zu finden unter:
LED Küchenlicht, LED Deckenschalen, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, LED Dielenleuchte, Dielenlampe, Flurleuchte, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhauslampe
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß Alabaster - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 11 cm, Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / max. 60 Watt) 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 800 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,5 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Deckenanbauleuchte
,
anbaudeckenleuchte e27
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
LED Deckenleuchte
,
LED Deckenleuchten
,
LED Deckenschale
,
LED Deckenschalen
,
LED Küchenlicht
,
LED Deckenlampe
,
LED Deckenlampen
,
LED Dielenbeleuchtung
,
Dielenleuchte
,
Dielenleuchten
,
Dielenlampe
,
Dielenlampen
,
Flurleuchte
,
Flurleuchten
,
Flurlampe
,
Flurlampen
,
Flurbeleuchtung
,
Treppenhaus
,
Treppenhausbeleuchtung
,
LED Treppenhausleuchte
,
Treppenhausleuchten
,
Treppenhauslampe
,
Treppenhauslampen
,
Alabaster
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,33*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 65,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,73*
€ 100,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,92*
€ 99,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,87*
€ 96,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,01*
€ 92,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,33*
€ 77,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 25cm
Niermann
sb16013
ab € 52,14*
Ähnlich
Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 30cm
Niermann
sb17013
ab € 63,38*
Ähnlich
Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 35cm
Niermann
sb18013
ab € 80,18*
Ähnlich
Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 40cm
Niermann
sb19013
ab € 115,04*
Ähnlich
LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 25cm
Niermann
sbs16013
ab € 53,57*
Ähnlich
LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 35cm
Niermann
sbs18013
ab € 81,82*
Ähnlich
LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 40cm
Niermann
sbs19013
ab € 118,42*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 25cm
Niermann
sb16113
ab € 71,75*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 30cm
Niermann
sb17113
ab € 85,97*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 35cm
Niermann
sb18113
ab € 108,30*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 40cm
Niermann
sb19113
ab € 137,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen