| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sbs179 Herst.-Nr.: sbs179 EAN/GTIN: 4260529933852 |
| |
|
| | |
| Romantische LED Kinderzimmerleuchte als Kronleuchter Lüster Pendelleuchte Ein Traum für kleine Prinzessinnen! Bei diesem zauberhaften LED Kronleuchter schlagen kleine Mädchenherzen höher. Die LED Pendelleuchte im Lüster Design sorgt nicht nur für strahlende Augen, sondern auch für tolles Licht zum Spielen. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach LED Kinderlampen für Mädchen oder LED Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit dem romantischen Leuchter ist diese Kinder Deckenleuchte immer ein Hingucker. Auch als Hängeleuchte im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Durch das enthaltene dimmbare LED Leuchtmittel können Sie diese Kinderzimmer Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen. Mit gedimmtem Licht wird diese Kinderzimmer Beleuchtung zum LED Schlummerlicht für Ihr Baby. Die kürzbare Aufhängung der Kinder Deckenlampe mit maximal 60cm gestattet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Der Korpus in rosa ist aus Holz, die Kugel bruchsicher (kein Glas) sorgt für die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer. Die aufgesetzten "Kerzen" und die kleinen, bunten Kristallanhänger verleihen der LED Hängeleuchte eine verspielte Romantik. "Made in Germany" Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: Kinderzimmerlampe, Mädchen Deckenlampe, Lampe Mädchenzimmer, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Pendelleuchte Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Babyzimmer Lampe, Deckenlampe Kinderzimmer, Beleuchtung Kinderzimmer, Lampe Kinder, Kinderzimmer Licht, LED Lampe Kinderzimmer, Kinderzimmerlampe LED Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Kunststoff, Stahl | Farbe: | Rosa - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 40 cm, Breite: 55 cm, Tiefe: 55 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / max. 60 Watt) 10 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 800 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Schutzart: | IP 20 | Kabel: | 60 cm kürzbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lüster, LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Leds mit Schraubsockel, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, kinderleuchten niermann, kronleuchter, hängeleuchten led, Kinderzimmer-Pendelleuchte, Rosata, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer-Pendelleuchten, Kinderhimmer-Pendellampe, Kinderzimmer-Pendellampen, Kinderzimmer-Hängeleuchte, Kinderzimmer-Hängeleuchten, Kinderzimmer-Hängelampe, Kinderzimmer-Hängelampen, Mädchenzimmer, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, Design, Mädchen, Prinzessin, Prinzessinnen, Herzchen, pink, rosa, LED Lampe Kinderzimmer, Kinderzimmerlampe LED |
| | |
| |