Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Messing matt, Ø 40cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Messing matt, Ø 40cm
LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Messing matt, Ø 40cm
LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Messing matt, Ø 40cm
LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Messing matt, Ø 40cm
LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Messing matt, Ø 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-sbs19011
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sbs19011
EAN/GTIN:
     4260581493318
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte

LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Messing matt, Ø 40cm

Klassische LED Deckenleuchte in einer harmonischen Kombination aus alabasterfarbigem Glas und einem Zierring in Messing matt punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur!

Die geschlossene LED Leuchte mit Alabaster Dekor Glas passt sich jeder Umgebung an, schenkt dabei ein schönes und blendfreies Licht und sorgt stets für die richtige Beleuchtung.

So strahlend wie das Licht der LED Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne LED Flurleuchte auch in Ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 40cm und einer Höhe von 13cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Deckenleuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen.
Die Deckenbefestigung der Treppenhausleuchte besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.
Durch das enthaltene dimmbare LED Leuchtmittel können Sie diese Dielenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.

* Mit 2 LED Leuchtmittel à 10 Watt warmweiß
* Farbtemperatur 3000 Kelvin je Leuchtmittel
* Lichtstärke 800 Lumen je Leuchtmittel
* Leuchte wird verkauft mit Leuchtmitteln
* Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: LED Küchenlicht, LED Deckenschalen, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, LED Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß Alabaster - Messing matt
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / max. 60 Watt) 10 Watt)
Lichtstärke:
2 x 800 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED Deckenleuchte, LED Deckenleuchten, LED Deckenschale, LED Deckenschalen, LED Küchenlicht, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, Alabaster, LED Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, LED Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 118,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,19*
€ 177,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,84*
€ 175,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,09*
€ 169,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,34*
€ 161,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,33*
€ 140,81
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann
sb16011
ab € 52,09*
Ähnlich
Niermann
sb17011
ab € 63,40*
Ähnlich
Niermann
sb18011
ab € 80,37*
Ähnlich
Niermann
sb19011
ab € 114,02*
Ähnlich
Niermann
sbs16011
ab € 53,77*
Ähnlich
Niermann
sbs17011
ab € 65,35*
Ähnlich
Niermann
sbs18011
ab € 81,83*
Ähnlich
Niermann
sb16111
ab € 71,88*
Ähnlich
Niermann
sb17111
ab € 85,87*
Ähnlich
Niermann
sb18111
ab € 108,55*
Ähnlich
Niermann
sb19111
ab € 137,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.