| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-sbs40687 Herst.-Nr.: sbs40687 EAN/GTIN: 4260529932763 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Top aktuelle LED Wandlampe (Ø 25cm) bringt den kleinen Prinzen ins Kinderzimmer Liebevoll gestaltete LED Wandleuchte mit dem Motiv KLEINER PRINZ für gute Laune im Kinderzimmer! Die LED Wandlampe KLEINER PRINZ überzeugt mit ihrem verspielten und top aktuellen Design im Kinderzimmer, und verbreitet ein angenehmes, indirektes Licht. Die Abdeckung der LED Kinderwandleuchte in multicolor ist aus bruchsicherem Polycarbonat und gewährleistet die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer. Über den Schnurzwischenschalter, der an dem 180cm langen Kabel angebracht ist, lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen / Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit dem schönen Motiv in der neutralen Farbgebung ist diese Design Lampe für alle Kinderzimmer geeignet. Auch im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. "Made in Germany" - Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. * Inklusive E14 LED mit 5 Watt und 400 Lumen 3000 Kelvin in Warmweiß Auch zu finden unter: LED Lampen für Kinderzimmer, Dekolampen, Dekoleuchte, Stimmungsleuchte, Kinderzimmer-Wandschale, Kinderzimmer-Wandleuchte, LED Kinderzimmerleuchte, LED Kinderzimmerwandbeleuchtung, LED Kinderzimmerbeleuchtung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | Blau, Mehrfarbig - Gelb, Rot | Abmessungen: | Höhe: 8 cm, Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Produktart: | LED Wandlampe Kinderzimmer | Kabel: | 180 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED, Lampen, Leuchten, Wandlampen, Wandleuchten, für, Dekolampen, Dekoleuchte, Stimmungsleuchte, Wandschale, Kinderzimmerwandbeleuchtung, Kinderzimmer-beleuchtung, bunt, Jugendzimmer, Mädchen-zimmer, Jungenzimmer, Babyzimmer, kleiner, Prinz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |