| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sbs603 Herst.-Nr.: sbs603 EAN/GTIN: 4260529938895 |
| |
|
| | |
| LED Kinderzimmer Deckenleuchte Einhorn Filly, 3-flammig, schwenkbare Spots Bringen Sie Mädchenaugen zum Strahlen! Diese farbenfrohe LED Kinderlampe sorgt mit ihrem Einhorn Filly Design für gute Laune sowie für viel Licht beim Spielen im Kinderzimmer. Diese tolle LED Kinderlampe mit ihrem ansprechenden Design, sorgt für strahlende Kinderaugen. Die drei schwenkbaren Spots lassen sich ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten und spenden zielgerichtetes Licht beim Spielen im Kinderzimmer. Der Korpus dieser LED Kinderzimmer Leuchte ist aus MDF und bruchsicherem Polycarbonat, so dass die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer in jeder Hinsicht garantiert ist. So strahlend wie das Licht der Kinder Deckenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Deckenleuchte für Kinderzimmer auch in ihre Umgebung einbinden. Die perfekte Ergänzung im verträumten Mädchenzimmer. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit der fröhlichen Sonne ist diese Design Lampe für alle Kinderzimmer geeignet. Auch im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. "Made in Germany" - Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. * Mit 3 LED 5 Watt, 400 Lumen, 3000 Kelvin Warmweiß je Leuchtmittel warmweiß Auch zu finden unter: LED Kinderlampen, LED Lampe Kinderzimmer, Mädchen Deckenlampe, Lampe Mädchenzimmer, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Schlummerlampe, Babyzimmer Lampe, Deckenspot, Kinderzimmerlampe Wolke Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Kunststoff | Farbe: | Mehrfarbig | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 55 cm, Tiefe: 38 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x GU10 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 400 Lumen = 1200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,3 kg | Schutzart: | IP 20 | Produktart: | LED Deckenstrahler Kinderzimmerlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, kinderleuchten deckenleuchte, deckenanbauleuchte, kinderleuchten niermann, Kinderzimmerlampe, Deckenstrahler, Einhorn Filly, Kinderzimmer-Deckenstrahler, Kinderzimmer Deckenstrahler, Deckenspot, Spot, Spots, schwenkbar, schwenken, ausrichten, Kinderzimmer-Deckenleuchte, Deckenleuchte, Dekoleuchte, Stimmungsleuchte, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer Deckenleuchte, Kinderzimmer-Deckenleuchten, Kinderzimmer Deckenleuchten, Kinderzimmer-Deckenlampe, Kinderzimmer Deckenlampe, Kinderzimmer-Deckenlampen, Kinderzimmer Deckenlampen, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, verspielt, Design, Mädchen, Mädchenzimmer, Pink, Rosa, Filly Unicorn, Unicorn, Fillys, Fillies |
| | |
| |