Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kinderzimmer Deckenstrahler Ø35cm 3 flammig, schwenkbare Spots, Rosa


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Kinderzimmer Deckenstrahler Ø35cm 3 flammig, schwenkbare Spots, Rosa
LED Kinderzimmer Deckenstrahler Ø35cm 3 flammig, schwenkbare Spots, Rosa
LED Kinderzimmer Deckenstrahler Ø35cm 3 flammig, schwenkbare Spots, Rosa
LED Kinderzimmer Deckenstrahler Ø35cm 3 flammig, schwenkbare Spots, Rosa
LED Kinderzimmer Deckenstrahler Ø35cm 3 flammig, schwenkbare Spots, Rosa
LED Kinderzimmer Deckenstrahler Ø35cm 3 flammig, schwenkbare Spots, Rosa
Artikel-Nr.:
     1609-sbs610N
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sbs610N
EAN/GTIN:
     4260647059021
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
LEDs mit Stecksockel
kinderleuchten niermann

LED Kinderzimmer Deckenstrahler Ø35cm 3 flammig, schwenkbare Spots, Rosa

Bringen Sie Mädchenaugen zum Strahlen: Diese tolle farbenfrohe Kinderlampe aus dem Hause Niermann Standby sorgt mit ihrem PAW PETROL Design für gute Laune sowie für viel Licht beim Spielen im Kinderzimmer.

Die Kinderzimmer Leuchte ist im Durchmesser 35cm und hat eine Höhe von maximal 15 cm. Der Korpus ist aus MDF und bruchsicherem Polyrabonat, so dass die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer in jeder Hinsicht garantiert ist. Die drei schwenkbaren Spots lassen sich ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten und spenden zielgerichtetes Licht beim Spielen.

So strahlend wie das Licht der Kinder Deckenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Deckenleuchte für Kinderzimmer auch in ihre Umgebung einbinden. Die perfekte Ergänzung im coolen Kinderzimmer.

Ganz gleich ob Sie das Reich der Kleinen mit auffälligen Kinderlampen und dekorativen Kinderzimmerlampen schmücken möchten oder ob Sie auf der Suche nach einer schönen Babyzimmer Lampe sind: beim Anblick dieser Kinderlampe werden Ihre Kids anfangen zu strahlen.

Die Kinderzimmerlampe ist mit drei GU10 Fassungen ausgestattet, und wird mit dimmbaren LEDs geliefert, so können Sie den Strahler über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Mit gedimmtem Licht wird diese Kinderzimmer Beleuchtung zum Schlummerlicht für Ihr Baby.

* Inklusive 3x GU10 LED mit 5 Watt und 400 Lumen 3000 Kelvin in Warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Mehrfarbig, Rosa
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Durchmesser: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 400 Lumen = 1200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,9 kg
Produktart:
LED Deckenstrahler Kinderzimmer
Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel, LED, Lampen, Leuchten, Strahler, Punktstrahler, Deckenstrahler, Deckenlampe, Kinderzimmerleuchten, Kinderlampen, Babyzimmer, Mädchenzimmer, Baby, Jugendzimmer, für, ausgefallene, außergewöhnliche, stylishe, coole, schöne, Paw Patrol, Hunde, Tiere, Hundelampe, dimmbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 86,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,81*
€ 131,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,88*
€ 129,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,33*
€ 125,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,03*
€ 120,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,88*
€ 103,39
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann
sbs604
ab € 80,71*
Ähnlich
Niermann
sbs603
ab € 33,41*
Ähnlich
Niermann
sbs620
ab € 47,53*
Ähnlich
Niermann
sbs696
ab € 64,22*
Ähnlich
Niermann
sbs693
ab € 119,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.