Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte XXL Wilde Tiere "Amazon Echo kompatibel" mit LED Sternenhimmel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte XXL Wilde Tiere "Amazon Echo kompatibel" mit LED Sternenhimmel
LED Deckenleuchte XXL Wilde Tiere "Amazon Echo kompatibel" mit LED Sternenhimmel
LED Deckenleuchte XXL Wilde Tiere "Amazon Echo kompatibel" mit LED Sternenhimmel
LED Deckenleuchte XXL Wilde Tiere "Amazon Echo kompatibel" mit LED Sternenhimmel
LED Deckenleuchte XXL Wilde Tiere "Amazon Echo kompatibel" mit LED Sternenhimmel
LED Deckenleuchte XXL Wilde Tiere "Amazon Echo kompatibel" mit LED Sternenhimmel
Artikel-Nr.:
     1609-sbs658A
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sbs658A
EAN/GTIN:
     4260529935054
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Smart Home Kinderzimmerlampe
Smart Home Kinderzimmerleuchte

LED Deckenleuchte XXL Wilde Tiere "Amazon Echo kompatibel" mit LED Sternenhimmel

Keine Angst vor wilden Tieren, diese fröhliche LED Wolkenlampe ist "Amazon Echo kompatibel" und bringt den LED Sternenhimmel ins Kinderzimmer! "ALEXA, schalte Kinderzimmerlampe ein".

Diese liebevoll designte LED Kinderlampe ist Amazon Echo kompatibel, der verbaute WIFI Schalter von Sonoff erlaubt es Ihnen die Leuchte über Amazon´s Echo/Dot (eWeLink Smart Home Fan Skill) oder über die eWeLink APP mit Ihrem Smartphone zu steuern. Es wird keine weitere Smarthome-Hardware benötigt!

Eine tolle LED Kinderlampe, die ausreichend Licht zum Spielen oder Lernen bietet. Wenn es für die Kleinen dann Zeit wird schlafen zu gehen, lässt sich die Hauptbeleuchtung der Kinder Deckenlampe mit Hilfe des Zugschalters an dem LED Sternenhimmel Ein-Aus schalten. Es leuchten nur noch die 20 kleinen fest eingebauten LED's, mit je 0,18W welche zum Träumen einladen.
Durch die kleinen LED-Lichtpunkte bekommt das Kinderzimmer eine beruhigende Atmosphäre, ist Ihr Kind dann eingeschlafen lässt sich die Lampe Dank ALEXA bequem ausschalten ohne das Kinderzimmer zu betreten.

So strahlend wie das Licht der aus MDF und bruchsicherem Polycarbonat gefertigten LED Kinder Deckenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Schlummerlampe für Kinderzimmer auch in ihre Umgebung einbinden.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen / Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit mit den vielen WILDEN TIEREN ist diese Design Lampe für alle Kinderzimmer geeignet. Auch im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre.

* Inklusive 5x E14 LED mit 5 Watt und 400 Lumen 3000 Kelvin in Warmweiß
* Extern dimmbar über Hausinstallation

* Der Sternenhimmel besteht aus 20 LED's mit je 0,18 Watt
* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen

Auch zu finden unter: Amazon Echo kompatibel, Alexa, mit Alexa Lampe steuern, LED Lampe Kinderzimmer, Sternenhimmel Lampe, Kinderlampen, Mädchen Deckenlampe, Lampe Mädchenzimmer, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Schlummerlampe, Babyzimmer Lampe, Kinderlampe LED, Wolkenlampe
Weitere Informationen:
Sprachsteuerung:
Alexa
Material:
Holz, Kunststoff
Farbe:
Blau, Mehrfarbig - Braun, Gelb, Grau, Grün
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Breite: 57 cm, Tiefe: 74 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
5 x 400 Lumen = 2000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (20 x 0,18 Watt)
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
An / Aus Schalter:
Ja - Zugschalter - getrennt schaltbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Produktart:
LED Kinderzimmer Deckenleuchte Wolkenlampe
Weitere Suchbegriffe: Lichtpunkt, Sternenhimmel, kinderleuchten deckenleuchte, kinderleuchten niermann, kinderleuchten, Amazon Echo kompatibel, Alexa, mit Alexa Lampe steuern, LED Lampe Kinderzimmer, Sternenhimmel Lampe, Kinderlampen, Mädchen Deckenlampe, Lampe Mädchenzimmer, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Schlummerlampe, Babyzimmer Lampe, Kinderlampe LED, Wolkenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 144,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 179,84*
€ 214,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,54*
€ 212,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 171,10*
€ 203,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 166,29*
€ 197,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 144,09*
€ 171,47
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann
sb658A
ab € 131,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.