Coole LED Kinder Deckenleuchte tolle Autos Zugschalter für LED-Schlummerlicht
Diese coole Deckenleuchte bringt den LED Sternenhimmel mit einer ganzen Flotte Autos ins Kinderzimmer!
Wenn es für die Kleinen Zeit wird schlafen zu gehen, lässt sich die Hauptbeleuchtung der Kinder Deckenlampe über die Zugschnur ausschalten und es leuchten nur noch die kleinen LED's. Durch die LED Lichtpunkte bekommt das Kinderzimmer eine beruhigende Atmosphäre – ein kleiner Sternenhimmel. Der hochwertige Druck mit bunten Autos rundet das Design der Kinderlampe ab. Der Korpus dieser Kinderzimmer Leuchte ist aus MDF und bruchsicherem Polycarbonat, so dass die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer in jeder Hinsicht garantiert ist.
So strahlend wie das Licht der LED Kinder Deckenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Schlummerlampe für Kinderzimmer auch in ihre Umgebung einbinden.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit den bunten Autos ist diese Design Lampe für alle Kinderzimmer geeignet. Auch im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre.
"Made in Germany" - Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.
* Inklusive E14 LED mit 5 Watt und 400 Lumen 3000 Kelvin in Warmweiß
* Extern dimmbar über Hausinstallation
* Der Sternenhimmel besteht aus 20 LED's mit je 0,18 Watt
* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen
Auch zu finden unter: LED Lampe Kinderzimmer, LED Sternenhimmel Lampe, Kinderlampen, Deckenlampe Jungen, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Schlummerlampe, Babyzimmer Lampe, Kinderlampe LED, Wolkenlampe
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Material: | Holz, Kunststoff |
Farbe: | Blau, Grün, Mehrfarbig - Rot |
Abmessungen: | Höhe: 7 cm, Breite: 57 cm, Tiefe: 74 cm |
Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 5 Watt) |
Lichtstärke: | 5 x 400 Lumen = 2000 Lumen |
Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) |
Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (20 x 0,18 Watt) |
Zusatz Lichtfarbe: | warmweiß |
Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation |
An / Aus Schalter: | Ja - Zugschalter - getrennt schaltbar |
Spannung: | 230 Volt |
Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 |
Produktart: | LED Kinderzimmer Deckenleuchte |