Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kinder Deckenleuchte, bunte Blumen Zugschalter für LED-Schlummerlicht, rund


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Kinder Deckenleuchte, bunte Blumen Zugschalter für LED-Schlummerlicht, rund
LED Kinder Deckenleuchte, bunte Blumen Zugschalter für LED-Schlummerlicht, rund
LED Kinder Deckenleuchte, bunte Blumen Zugschalter für LED-Schlummerlicht, rund
LED Kinder Deckenleuchte, bunte Blumen Zugschalter für LED-Schlummerlicht, rund
LED Kinder Deckenleuchte, bunte Blumen Zugschalter für LED-Schlummerlicht, rund
LED Kinder Deckenleuchte, bunte Blumen Zugschalter für LED-Schlummerlicht, rund
Artikel-Nr.:
     1609-sbs764
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sbs764
EAN/GTIN:
     4260529932244
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte

LED Kinder Deckenleuchte, bunte Blumen Zugschalter für LED-Schlummerlicht, rund

Diese farbenfrohe LED Deckenleuchte mit vielen bunten Blumen bringt den LED Sternenhimmel ins Kinderzimmer!

Wenn es für die Kleinen Zeit wird schlafen zu gehen, lässt sich die Hauptbeleuchtung der Kinder Deckenlampe über die Zugschnur ausschalten und es leuchten nur noch die kleinen LED's. Durch die LED Lichtpunkte bekommt das Kinderzimmer eine beruhigende Atmosphäre – ein kleiner Sternenhimmel. Der hochwertige Druck mit den vielen bunten Blumen rundet das Design der LED Kinderlampe ab. Der Korpus dieser Kinderzimmer Leuchte ist aus MDF und bruchsicherem Polycarbonat, so dass die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer in jeder Hinsicht garantiert ist.

So strahlend wie das Licht der LED Kinder Deckenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Schlummerlampe für Kinderzimmer auch in ihre Umgebung einbinden.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit dem hübschen Blumen Motiv ist diese Design Lampe für alle Kinderzimmer geeignet. Auch im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre.

"Made in Germany" - Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

* Inklusive 5x E14 LED mit 5 Watt und 400 Lumen 3000 Kelvin in Warmweiß
* Extern dimmbar über Hausinstallation

* Mit Zugschalter für Schlummerlicht
* Der Sternenhimmel besteht aus 20 LED's mit je 0,18 Watt
* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Kunststoff
Farbe:
Mehrfarbig, Rosa - Gelb, Grün, Rot, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Breite: 53 cm, Tiefe: 71 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
5 x 400 Lumen = 2000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (20 x 0,18 Watt)
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
An / Aus Schalter:
Ja - Zugschalter - getrennt schaltbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Produktart:
LED Kinderzimmer Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, kinderleuchten deckenleuchte, Sternenhimmel, Lampe, Kinderlampen, Mädchen, Deckenlampe, Mädchenzimmer, für, Kinderzimmer, Kinderlampe, Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte, Lampen, Schlummerlampe, Babyzimmer, LED, Rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 119,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,57*
€ 181,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,17*
€ 178,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,38*
€ 171,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,48*
€ 163,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,33*
€ 142,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.