Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichter 25cm Durchm. mit Sieb/Rohrstutzen, HD-PE, natur mit Rohrstutzen, 9531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter 25cm Durchm. mit Sieb/Rohrstutzen, HD-PE, natur
Trichter 25cm Durchm. mit Sieb/Rohrstutzen, HD-PE, natur
Artikel-Nr.:
     162-00404035
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     953100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter

Lösemittelbeständiger Trichter, Durchmesser 25 cm, aus HD-PE zum einfachen und praktischen Befüllen von Kanistern und anderen großen Behältern.
Dieser Trichter wird mit einem separaten Reduzierstück geliefert.
Mit dem auswechselbaren Sieb aus Phosporbronze eignet sich der Trichter auch zum Filtern von groben Unreinheiten direkt beim Umfüllen. Das Sieb hat eine Maschenweite von 0,4 mm, die Drahtstärke beträgt 0,15 mm.


Abmessungen:
Oberer Durchmesser 250 mm,
Auslauf-Durchmesser am Trichter: 50 mm,
Auslauf-Durchmesser des Reduzierstücks: 21 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,2241*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,3896*
€ 23,0736
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,1996*
€ 22,8475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,3741*
€ 19,4852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,8441*
€ 18,8545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,0841*
€ 17,9501
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,2241*
€ 15,7367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.