Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche aus PE-LD, 500 ml mit ausziehbarem Steigrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzflasche aus PE-LD, 500 ml
Spritzflasche aus PE-LD, 500 ml
Artikel-Nr.:
     162-00405161
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
enghalsflasche peld verschluss

Spritzflasche aus transparentem PE mit einem Volumen von 500 ml.
Das gebogene Spritzrohr ist verschiebbar, dadurch ist eine Restlosentleerung (auch Überkopf) möglich.
Sicherheit: Wird das Steigrohr über den Füllstand herausgezogen, kann bei Temperaturschwankungen keine Flüssigkeit austreten.
Die Flasche ist flexibel und gut quetschbar, verfügt aber trotzdem über ein gutes Rückstellverhalten. Die Auslaufspitze hat einen wiederverwendbaren Transportschutz.

Durchmesser 75,0 mm, Gewinde DIN 25, Höhe ohne Verschluss 177,0 mm

Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Flaschenverschlüsse einzeln bestellen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7035*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,544*
€ 7,7874
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,804*
€ 6,9068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9331*
€ 5,8704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6331*
€ 5,5134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2631*
€ 5,0731
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,8319*
€ 4,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,636*
€ 4,3268
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,2635*
€ 3,8836
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7035*
€ 3,2172
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.