Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche aus PE-LD, 2000 ml mit ausziehbarem Steigrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzflasche aus PE-LD, 2000 ml
Spritzflasche aus PE-LD, 2000 ml
Artikel-Nr.:
     162-00405163
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
enghalsflasche pe-ld 2000 ml schrau...

Spritzflasche aus transparentem PE mit einem Volumen von 2.000 ml.
Das gebogene Spritzrohr ist verschiebbar, dadurch ist eine Restlosentleerung (auch Überkopf) möglich.
Sicherheit: Wird das Steigrohr über den Füllstand herausgezogen, kann bei Temperaturschwankungen keine Flüssigkeit austreten.
Die Flasche ist flexibel und gut quetschbar, verfügt aber trotzdem über ein gutes Rückstellverhalten. Die Auslaufspitze hat einen wiederverwendbaren Transportschutz.

Durchmesser 120,0 mm, Gewinde DIN 28, Höhe ohne Verschluss 264,0 mm

Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Flaschenverschlüsse einzeln bestellen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,8517*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,2021*
€ 15,7105
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,8721*
€ 15,3178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,8821*
€ 14,1397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,9321*
€ 13,0092
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,2721*
€ 12,2238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,2821*
€ 11,0457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,8019*
€ 10,4743
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,3117*
€ 9,8909
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8517*
€ 8,1535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.