Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundflasche HDPE, 500 ml kompl. mit Klappscharnierverschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundflasche 500 ml, Klappscharnierverschl.
Rundflasche 500 ml, Klappscharnierverschl.
Artikel-Nr.:
     162-00405243
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000073086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Rundflasche
kautex verschluß enghalsflasche
enghalsflaschen kautex

Rundflasche aus festem, halbtransparentem PE mit einem Volumen von 500 ml. Mit praktischem und dichtschließendem Klappscharnierverschluß für einhändige Bedienung. Die Flasche eignet sich sehr gut zur Verpackung, zur Lagerung und zum Tranpsort von Flüssigkeiten, Cremes, Shampoos und anderen chemischen oder kosmetischen Substanzen.

 

Abmessungen: Durchmesser: 70,0 mm Höhe: 173,0 mm Halsinnendurchmesser: 19,4 mm

 

Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Beständigkeitstabelle .

Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,308*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4162*
€ 4,0653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6862*
€ 3,1966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 148 Stück
€ 1,6958*
€ 2,018
pro Stück
ab 296 Stück
€ 1,588*
€ 1,8897
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,308*
€ 1,5565
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.