Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche aus PP m. Skala, 1000 ml kompl. mit Schraubverschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsflasche aus PP / Skala, 1000 ml
Weithalsflasche aus PP / Skala, 1000 ml
Artikel-Nr.:
     162-00405423
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     20000783855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
kautex weithalsflasche verschluss p...
weithalsflasche 1000 ml

Weithalsflasche aus PP (Polypropylen) mit einem Volumen von 1.000 ml.
Die Flasche ist ideal für pastöse Medien, Granulate und andere Medien in Heißabfüllung.
Anwendungsbereiche: Bemustern, Versenden, Lagern, Transportieren.
PP ist sehr temperaturbeständig, die Flasche ist deshalb bei 121°C autoklavierbar.

Hinweis: Schrauben Sie bitte den Verschluss vor dem Autoklavieren ab und legen ihn umgedreht auf die Flasche 

Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Beständigkeitstabelle .
Abmessungen: Durchmesser 96,0 mm, Halsinnendurchmesser 50,8 mm, Höhe ohne Verschluß 205,0 mm

Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7316*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,4073*
€ 12,3847
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,3173*
€ 11,0876
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,4426*
€ 10,0467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,0526*
€ 9,5826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4926*
€ 8,9162
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,767*
€ 8,0527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,297*
€ 7,4934
pro Stück
ab 56 Stück
€ 5,964*
€ 7,0972
pro Stück
ab 112 Stück
€ 5,6016*
€ 6,6659
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7316*
€ 5,6306
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.