Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsbehälter PVC vierkant, 2.000 ml transparent, mit Schraubdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsbehälter PVC, 2000 ml, kompl
Weithalsbehälter PVC, 2000 ml, kompl
Artikel-Nr.:
     162-00405431
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000073352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
weithalsbehälter pvc

Transparenter Vierkantbehälter aus PVC für gute Produktpräsentation mit einem Volumen von 2.000 ml. Dieser Behälter eignet sich für eine fast unendliche Anzahl von Anwendungen: als Geschenk- oder Verkaufsverpackung ebenso wie zum Präsentieren von Mustern wie z. B. Granulaten, Rohstoffen, Pulvern, Pasten oder Nahrungsergänzungsstoffen oder -zutaten. Durch die weite Halsöffnung läßt sich der Behälter leicht befüllen und reinigen. Der schwarze Deckel hat eine weiße PE-Schaumeinlage und ist dadurch auslaufsicher.

 

Abmessungen: Körperquerschnitt 122 x 122 mm Höhe ohne Verschluss 187,0 mm Halsinnendurchmesser 69,0 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5629*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,8206*
€ 9,3065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0506*
€ 8,3902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0507*
€ 7,2003
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5907*
€ 6,6529
pro Stück
ab 44 Stück
€ 5,1395*
€ 6,116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8395*
€ 5,759
pro Stück
ab 88 Stück
€ 4,4673*
€ 5,3161
pro Stück
ab 176 Stück
€ 4,2029*
€ 5,0015
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,5629*
€ 4,2399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.