|  |
 |
| Artikel-Nr.: 162-00405698 Herst.-Nr.: 353-95939 EAN/GTIN: 4033004123457 |
| |
|
|  |  |
 | Kanister mit Maßskala aus Polyethylen hart, lösemittelfest. Preisgünstiger Kunststoff-Kanister für Lagerung und Transport von Flüssigkeiten. Maßskala zum Ablesen der Menge. Stapelbar, stoßunempfindlich und säurefest. Lieferung komplett mit schwarzem Schraubverschluß mit Dichteinlage aus PE-Schaum. Abmessungen: Querschnitt 145 x 109 mm, Höhe ohne Verschluss 196 mm, Gewicht 110 g, Halsinnendurchmesser 34,5 mm. Gewindeaußendurchmesser 45 mm |
|  |  |
 | |  |  |
| |