Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister 20 Liter, PE-natur PE-HD, kompl. mit Verschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister 20 Liter, natur, m. Verschluß
Kanister 20 Liter, natur, m. Verschluß
Artikel-Nr.:
     162-00405703
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000096138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 20l
kunststoffkanister

Kanister mit Maßskala aus Polyethylen hart (PE-HD), lösemittelfest.
Robuster Kunststoff-Kanister für Lagerung und Transport von Flüssigkeiten.
Maßskala zum Ablesen der Menge.

Stapelbar, stoßunempfindlich und säurefest.
Lieferung komplett mit schwarzem Schraubverschluß mit Dichteinlage aus PE-Schaum und Abreissring für Originalitätssicherung.

Abmessungen: Querschnitt 290 x 246 mm, Höhe ohne Verschluß 385 mm
Gewicht 950 g
Halsinnendurchmesser 48,5 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,1003*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,9538*
€ 36,835
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,4238*
€ 36,2043
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,7338*
€ 33,0032
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,3703*
€ 31,3807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,3303*
€ 30,1431
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,5303*
€ 29,1911
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,1003*
€ 23,9194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.